Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conical Tubes 15 mL, steril, Beutel500St


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-0030122151
Hersteller:
     Eppendorf
Herst.-Nr.:
     0030122151
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PCR-Gefäße
PCR-Reaktionsgefäße
PCR-Tube
PCR-Tubes
Eppendorf Conical Tubes, 15 mL, sterile, pyrogen-, DNase-, RNase- und DNA-frei, farblos, 500 Tubes (10 Beutel × 50 Tubes) - Hochwertiges Rohmaterial gemäß USP-Klasse 6 sowie Verzicht auf Entformungshilfen, Weichmacher und Biozide während der Herstellung garantieren höchste Probenintegrität, hohe g-Safe® -Zentrifugationsbeständigkeit und optimale Proben- und Pelletsichtbarkeit. - Deckel mit abgeflachten und gerillten Seiten unterstützt die anwenderfreundliche, ergonomische Handhabung, ermöglicht eine stabile, aufrechte Positionierung und minimiert das Kontaminationsrisiko. - Zuverlässiges und sicheres Beschriften dank eines großen Beschriftungsfelds auf dem Gefäß und eines flachen, hellen Deckels. - Hohe Maßgenauigkeit für maximale Kompatibilität mit Zentrifugenrotoren, Mixern und Schüttlern. - Steril, pyrogen-, DNase-, RNase- und DNA-frei. Jedes einzelne Los wird auf Qualität und Reinheit zertifiziert.
Weitere Informationen:
Verpackungsvolumen:
0,033 m³
Verpackungshöhe:
0,34 m
Verpackungsbreite:
0,37 m
Verpackungstiefe:
0,26 m
Nennvolumen:
0,015 l
Ursprungsregion:
Schleswig-Holstein
Nettogewicht:
3,600 kg
Bruttogewicht:
4 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 138,86*
€ 159,35*
Lager 340
Frei Haus
ab € 157,63*
€ 179,37*
Frei Haus
ab € 170,12*
€ 193,00*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 179,37*
€ 213,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 177,42*
€ 211,13
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 157,63*
€ 187,58
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,31526* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.