Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labor-Kühl- und Gefrierschränke LR-/LF-Serie bis +1°C/-30°C | Typ: LF 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Labor-Kühl- und Gefrierschränke LR-/LF-Serie bis +1°C/-30°C | Typ: LF 100
Labor-Kühl- und Gefrierschränke LR-/LF-Serie bis +1°C/-30°C | Typ: LF 100
Artikel-Nr.:
     163-6267198
Hersteller:
     Arctiko A/S
Herst.-Nr.:
     1400001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labor-Gefrierschrank
Labor-Tiefkühlschrank
Laborgefrierschrank
Labortiefkühlschrank
Labor-Kühl- und Gefrierschränke LR- / LF-Serie, bis +1 °C / -30 °C
-Außenflächen weiß, Innenraum Edelstahl
-Automatisch schließende Tür
-Luftkühlung, Rollen, abschließbare Tür
-Automatische Abtauung
-Integrierte Datenaufzeichnung
-Integrierter Speicher für 30 Jahre
-Mikroprozessorsteuerung mit digitaler Anzeige
-72 Stunden Batteriereserve für Alarm, Datenspeicher und Temperaturanzeige bei Stromausfall
-Anzeige der Umgebungstemperatur
-Direkter Download gespeicherter Daten auf USB-Stick
-Direkter Upload neuer Software über USB-Stick
-3-stufiger Passwortschutz
-Textanzeige in verschiedenen Sprachen
-Temperaturdiagramm
-Optischer und akustischer Alarm
-Einstellbarer Alarm für Höchst-/Tiefsttemperatur
-Alarm bei Stromausfall, bei Sondenversagen, bei Geräteversagen
-Alarm für offene Tür
-Potentialfreier Alarmkontakt
-Zeigt alle Alarmmeldungen an (Text - keine Codes)
-5 Jahre Garantie auf den Kompressor
Weitere Modelle auf Anfrage erhältlich.

Typ LF 100
Inhalt 94 l
Abmessungen außen (B x T x H) 610 x 659 x 790 mm
Abmessungen innen (B x T x H) 490 x 440 x 434 mm
Energieverbrauch 7,2 kWh (24 h)
Temperaturbereich -30 ... -10 °C
Weitere Suchbegriffe: labor gefrierschrank, Kühl,Schränke, Gefrier,Geräte, Gefrier,Schränke, gerierschrank nicht 80 grad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.319,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.443,00*
€ 5.287,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.380,47*
€ 5.212,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.208,58*
€ 5.008,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.710,12*
€ 4.415,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3.339,11*
€ 3.973,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.319,09*
€ 3.949,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.