Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmalspritzen 3-teilig PP unsteril Großpackung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einmalspritzen 3-teilig PP unsteril Großpackung
Einmalspritzen 3-teilig PP unsteril Großpackung
Artikel-Nr.:
     163-6267268
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     6267268
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalspritze
Einwegspritzen
Injektionsspritze
einmalspritzen 5 ml luer-lock
Einmalspritzen, 3-teilig, PP, unsteril, Großpackung
-Spritzenkörper und Kolben: PP, Kolbenstopfen: Polyisopren-Kautschuk
-Äußerst leicht laufend, dicht, transparenter Zylinder
-Latex-frei, pyrogenfrei, DEHP-frei und nicht toxisch
-Spürbarer Sicherheitsstopp, um unbeabsichtigtes Herausziehen des Kolbens zu verhindern
-Passend für alle Spritzenvorsatzfilter mit Luer-Anschluss
-Groß-Packung à 500 Stück
-Luer-Lock gemäß DIN EN 1707
-Luer-Slip gemäß DIN EN 20594-1

Nennvolumen 5 ml
Material Spritzenkörper PP
Material Kolben PP
Ansatz Luer-Slip
Steril Nein
Autoklavierbar Ja
Norm DIN EN 20594-1
Pyrogenfrei Ja
Weitere Suchbegriffe: einmalspritzen 5 ml, einmalspritze, Einmal,Spritzen, Spritzen,Kunststoff, Luer-Lock,Spritzen, Einmal, Luer-Slip,Spritzen, Einmal, Einweg-Spritzen, grobfilter, Spritzenvorsatzfilter § MY, 5ml Spritzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,04344* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 42,92*
€ 51,07
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 40,82*
€ 48,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 38,30*
€ 45,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,39*
€ 39,73
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,02*
€ 39,29
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 29,72*
€ 35,37
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 26,76*
€ 31,84
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,72*
€ 25,85
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.