| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6267750 Herst.-Nr.: 723-2545 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Spritzenvorsatzfilter Nalgeneä, SFCA / CA Für die Filtration von biologischen und immunologischen Proben, Zellkulturflüssigkeiten, zellulärer Lösungen und biologischen Flüssigkeiten und für Laboranwendungen mit wässrigen und nicht-wässrigen Flüssigkeiten, sowie für Gase.
Ø Membran 25 mm Porengröße 0.45 µm Material Membran netzmittelfreies Celluloseacetat (SFCA) Material Gehäuse PP Steril Ja Anschluss Eingang Luer-Lock female Anschluss Ausgang Luer-Lock male Farbe blau |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spritzenvorsätze, spritzenfilter 0,45µm, spritzen vorfilter, spritzenfilter ø 25mm, Spritzenvorsatzfilter,Nalgene, Einmal,Spritzenvorsatzfilter, Filtration,Spritzenvorsatzfilte, grobfilter, Spritzenvorsatzfilter § MY, 5ml Spritzen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 163 | | | | | | Frei Haus | ab € 108,32* | € 172,79* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 158,42* | € 183,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 50 Stück (ab € 2,1664* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|