Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser Kalk-Soda-Glas (LLG-Labware) | Abmessungen (ØxL): 30 x 100 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Reagenzgläser Kalk-Soda-Glas (LLG-Labware) | Abmessungen (ØxL): 30 x 100 mm
Reagenzgläser Kalk-Soda-Glas (LLG-Labware) | Abmessungen (ØxL): 30 x 100 mm
Artikel-Nr.:
     163-6267806
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     6267806
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzglas 100 mm
reagenzglas
reagenzglaeser 30x200
Reagenzgläser, Kalk-Natron-Glas
Reagenzgläser mit rundem Boden. Wasserbeständigkeit: Klasse HGB 3 nach DIN ISO 719, Typ III nach USP.

Ø 30,0 mm
Länge 100 mm
Abmessungen (ØxL) 30 x 100 mm
Mit Bördelrand Nein
Wandstärke 1.0 mm
Material Kalk-Natron-Glas
Weitere Suchbegriffe: Reagenzglas,Glas, Reagenzgläser,Glas, Kalk-Soda-Glas, Soda-Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,60*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,556* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 94,34*
€ 112,26
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 93,97*
€ 111,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 89,45*
€ 106,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 79,01*
€ 94,02
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 71,11*
€ 84,62
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 61,78*
€ 73,52
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 55,60*
€ 66,16
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.