Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotationsverdampfer Rotavapor R-100 mit Kondensator vertikal Glasseinheit vertikal .


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rotationsverdampfer Rotavapor R-100 mit Kondensator vertikal Glasseinheit vertikal .
Rotationsverdampfer Rotavapor R-100 mit Kondensator vertikal Glasseinheit vertikal .
Artikel-Nr.:
     163-6268002
Hersteller:
     Büchi Labortechnik
Herst.-Nr.:
     11100V101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heizbad
Laborheizbad
Rotationsverdampfer
rotationsverdampfer büchi
Rotavapor® R-100 mit Vertikalkühler (V)
Der Rotationsverdampfer Rotavapor® R-100 ist das ideale Einsteigermodell für die wesentlichen, täglichen Arbeiten im Labor. Er ist ausgestattet mit einer mechanischen Hebe- und Senkvorrichtung. Die Rotationsgeschwindigkeit ist via Drehknopf einstellbar (20 - 280 UpM).

Heizbad B-100
Temperaturbereich von 20 °C bis 95 °C. Max. Größe des Verdampfungskolbens: 4000 mL (3 kg). Digitale Anzeige der eingestellten und aktuellen Temperatur (alternierend).

Schliffverbindung
NS 29/32

Glassaufbau
Option V: Vertikalkühler (V): Vertikalkühler für die Verwendung mit einem Umlaufkühler oder Leitungswasser.
Option C: Kühlfalle (C): Kühlfalle für die Verwendung von tiefsiedenden Lösungsmitteln. Wird z.B. mit Trockeneis betrieben.

Glasbeschichtung
Option 1: Ohne Beschichtung
Option 2: P+G Transparente PLASTIC+GLAS Beschichtung. Schützt gegen mechanische Beschädigung. Kein Verlust der Probe im Falle eines Glasbruchs.
Heizbad B-100, manueller Lift.

Typ R-100
Kondenser Vertikal
Beschichtung nein
Weitere Suchbegriffe: heizbad rotationsverdampfer, rotationsverdampfer, Rotations,Verdampfer, lauda microcool
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.765,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2.765,88* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.117,15*
€ 3.709,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.073,58*
€ 3.657,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.928,79*
€ 3.485,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.847,28*
€ 3.388,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.765,88*
€ 3.291,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.