Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotavapor® R-100 mit Kühlfalle (C) | Typ: R-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rotavapor® R-100 mit Kühlfalle (C) | Typ: R-100
Rotavapor® R-100 mit Kühlfalle (C) | Typ: R-100
Artikel-Nr.:
     163-6268005
Hersteller:
     Büchi Labortechnik
Herst.-Nr.:
     11100C111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlfalle
Rotationsverdampfer
rotationsverdampfer büchi
heizbad rotationsverdampfer
Rotavapor® R-100 mit Kühlfalle (C)
Der Rotationsverdampfer Rotavapor® R-100 ist das ideale Einsteigermodell für die wesentlichen, täglichen Arbeiten im Labor. Er ist ausgestattet mit einer mechanischen Hebe- und Senkvorrichtung. Die Rotationsgeschwindigkeit ist via Drehknopf einstellbar (20 - 280 UpM).

Heizbad B-100
Temperaturbereich von 20 °C bis 95 °C. Max. Größe des Verdampfungskolbens: 4000 mL (3 kg). Digitale Anzeige der eingestellten und aktuellen Temperatur (alternierend).

Schliffverbindung
NS 29/32

Glassaufbau
Option V: Vertikalkühler (V): Vertikalkühler für die Verwendung mit einem Umlaufkühler oder Leitungswasser.
Option C: Kühlfalle (C): Kühlfalle für die Verwendung von tiefsiedenden Lösungsmitteln. Wird z.B. mit Trockeneis betrieben.

Glasbeschichtung
Option 1: Ohne Beschichtung
Option 2: P+G Transparente PLASTIC+GLAS Beschichtung. Schützt gegen mechanische Beschädigung. Kein Verlust der Probe im Falle eines Glasbruchs.
Heizbad B-100, manueller Lift.

Typ R-100
Kondenser Kühlfalle
Beschichtung ja
Weitere Suchbegriffe: rotationsverdampfer, Rotations,Verdampfer, lauda microcool
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.009,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 3.009,18* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.373,28*
€ 4.014,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.340,23*
€ 3.974,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.182,96*
€ 3.787,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.094,53*
€ 3.682,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.009,18*
€ 3.580,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.