Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotationsverdampfer System Rotavapor® R-100 | Typ: R-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rotationsverdampfer System Rotavapor® R-100 | Typ: R-100
Rotationsverdampfer System Rotavapor® R-100 | Typ: R-100
Artikel-Nr.:
     163-6268006
Hersteller:
     Büchi Labortechnik
Herst.-Nr.:
     11100V1001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rotationsverdampfer
rotationsverdampfer büchi
heizbad rotationsverdampfer
rotationsverdampfer
Rotationsverdampfer System Rotavapor® R-100
Der Rotationsverdampfer Rotavapor®R-100 kann auch als Komplettsystem mit Vakuumpumpe und Umlaufkühler betrieben werden. Die Vakuumpumpe V-100 und der Umlaufkühler F-105 werden dabei durch die Kontrolleinheit I-100 zentral ein- und ausgeschaltet. Heizbad, Glasaufbau und Beschichtung analog Rotavapor® R-100.

Kontrolleinheit
I-100 mit Woulff'scher Flasche. Navigation über Funktionsknöpfe. Zwei Betriebsmodi (manuell und Timermodus), Anzeige des Ist- und Soll-Druckes. Ein-/Ausschalten der Vakuumpumpe V-100 und Umlaufkühler F-105.

Vakuumpumpe
V-100 ist eine chemikalienresistente PTFE Membranpumpe. Endvakuum: 10 mbar (±2 mbar). Förderleistung: 1.5 m3/h. ON/OFF Regulierung.

Umlaufkühler
Option: F-100. Ökologischer Umlaufkühler. Kühlleistung: 300 W bei 10 °C. Fixe Temperatur: 10 °C.
Option: F-105. Ökologischer Umlaufkühler. Kühlleistung: 500 W bei 15 °C. Temperaturbereich: -10 °C bis +25 °C. Drehknopf für die Einstellungen der Temperatur in 0.1 °C Schritten. Interaktion mit Kontrolleinheit I-100: ON/OFF Regulierung.
Heizbad B-100, manueller Lift, Kontrolleinheit I-100, Vakuumpumpe V-100

Typ R-100
Kondenser Vertikal
Beschichtung nein
Weitere Suchbegriffe: Rotations,Verdampfer, Woulffsflasche, Woulfflasche, vakoum, lauda microcool, N86KTDC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 4.757,80*
€ 5.008,89*
Lager 163
Frei Haus
ab € 5.146,87*
€ 5.408,17*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.408,17*
€ 6.435,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.372,76*
€ 6.393,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.224,99*
€ 6.217,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.154,38*
€ 6.133,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.146,87*
€ 6.124,78
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 5.146,87* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.