Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroliterpipette proMLP 2 1-Kanal variabel 0,2-2 µl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikroliterpipette proMLP 2 1-Kanal variabel 0,2-2 µl
Mikroliterpipette proMLP 2 1-Kanal variabel 0,2-2 µl
Mikroliterpipette proMLP 2 1-Kanal variabel 0,2-2 µl
Mikroliterpipette proMLP 2 1-Kanal variabel 0,2-2 µl
Artikel-Nr.:
     163-6270420
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     6270420
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1-Kanal-Pipette
Einkanalpipette
Einkanalpipette elektronisch
elektronische Einkanalpipette
Einkanal-Mikroliterpipette LLG-proMLP
Die neuen LLG-proMLP Einkanal-Mikroliterpipetten vereinen Präzision und Zuverlässigkeit mit einem äußerst ergonomischen Pipettierverhalten. Der sehr niedrige Kraftaufwand beim Pipettieren entlastet Hand und Daumen, insbesondere bei häufigen und zeitaufwendigen Pipettieraufgaben. LLG-proMLP Pipetten sind somit ideal geeignet für wissenschaftliche Arbeiten, die ein präzises und reproduzierbares Pipettieren erfordern.
Die LLG-proMLP-Pipetten verfügen über einen verstellbaren Spitzenabwurfmechanismus*, der eine individuelle Einstellung für Rechts- und Linkshänder ermöglicht. Die integrierte Volumenarretierung vervollständigt diese hochwertigen Präzisionspipetten, die zu einem attraktiven Preis erhältlich sind. Verfügbarer Volumenbereich von 0,2 µl bis 10 ml.

-Hohe Qualität Made in France
-Äußerst präzises, zuverlässiges und reproduzierbares Pipettieren
-Extrem leicht und dennoch robust
-Ergonomisch für höchsten Pipettierkomfort
-Extrem leichtgängig, erfordert keine Kraftanstrengung beim Pipettieren
-Integrierte Volumenarretierung ermöglicht fehlerfreies Pipettieren
-Farbcodierung der einzelnen Volumina
-Spitzenabwurftaste* einstellbar für Rechts- und Linkshänder
-Vollständig autoklavierbar bei 121 °C
-Inklusive individuellem Kalibrierungs-Zertifikat (gemäß EN ISO 8655)

* nicht verfügbar für 5 ml und 10 ml Pipette

Lieferumfang: Mikroliterpipette, Kalibrierwerkzeug

Volumen 0,2 ... 2 µl
Min. Volumen 0,2 µl
Max. Volumen 2,0 µl
Teilung 0,002 µl
Richtigkeit 1,65 ± R%
Farbcodierung orange
Anzahl Kanäle 1
Autoklavierbar Ja
Variabel Ja
Weitere Suchbegriffe: elektronische Mikroliterpipette, einkanalpipette elektronisch, Pipette,Einkanal, Pipetten,Einkanal, Einkanal-Pipetten, Mikroliterpipetten,LLG-Labware, Pipette,Mikroliter, LLG-Labware, Pipetten,Mikroliter, LLG-Labwar, Kolbenhubpipetten, P:Einkanalpipette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,52*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 116,52* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,67*
€ 228,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,96*
€ 226,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,62*
€ 219,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,36*
€ 195,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 147,93*
€ 176,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,47*
€ 154,07
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 116,52*
€ 138,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.