Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitales Kraftmessgerät FK | Typ: FK 25.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitales Kraftmessgerät FK | Typ: FK 25.
Digitales Kraftmessgerät FK | Typ: FK 25.
Artikel-Nr.:
     163-6270956
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     FK 25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Euro-Verlängerungsleitung
Dynamometer
Kraftmessgerät
kraftmessgerät sauter
Digitales Kraftmessgerät FK
Robustes Zug- und Druckkraftmessgerät für einfache Messungen.
-Umkehrbares Display: automatische Richtungserkennung
-Sichere Bedienbarkeit durch ergonomisches Gehäusedesign
-Peak-Hold-Funktion zur Erfassung des Spitzenwerts (der Wert wird für ca. 10 Sekunden "eingefroren") bzw. Track-Funktion zur kontinuierlichen Messanzeige
-Wählbare Einheiten: N, lb, kg, oz
-Auto-Power-Off
-Befestigungsmöglichkeit an allen SAUTER-Prüfständen
Spezifikationen
Präzision: 0,5 % von Max
Interne Messfrequenz: 1000 Hz
Überlastschutz: 200 % von Max
Gewinde: M8
Abmessungen (B x T x H): 195 x 82 x 35 mm
Nettogewicht: ca. 0,72 kg
Netzanschluss: 230 V, 50/60 Hz

Typ FK 25.
Messbereich (max.) 25 N
Ablesbarkeit 0,01 N
Weitere Suchbegriffe: euro verlängerungsleitung, Kraftmessgeräte, Messgeräte,Kraft, Messgeräte,Newton
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 173,88*
€ 227,64*
Frei Haus
ab € 195,94*
€ 237,91*
Lager 163
Frei Haus
ab € 204,29*
€ 239,86*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 226,70*
€ 265,43*
Frei Haus
ab € 229,06*
€ 268,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,86*
€ 285,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,60*
€ 282,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,56*
€ 269,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,66*
€ 262,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,29*
€ 243,11
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 204,29* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,21*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,47*
Zubehör
Sauter Messtechnik
TVL
ab € 284,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.