Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitales Kraftmessgerät FK | Typ: FK 100.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitales Kraftmessgerät FK | Typ: FK 100.
Digitales Kraftmessgerät FK | Typ: FK 100.
Artikel-Nr.:
     163-6270958
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     FK 100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Euro-Verlängerungsleitung
Dynamometer
Kraftmessgerät
kraftmessgerät sauter
Digitales Kraftmessgerät FK
Robustes Zug- und Druckkraftmessgerät für einfache Messungen.
-Umkehrbares Display: automatische Richtungserkennung
-Sichere Bedienbarkeit durch ergonomisches Gehäusedesign
-Peak-Hold-Funktion zur Erfassung des Spitzenwerts (der Wert wird für ca. 10 Sekunden "eingefroren") bzw. Track-Funktion zur kontinuierlichen Messanzeige
-Wählbare Einheiten: N, lb, kg, oz
-Auto-Power-Off
-Befestigungsmöglichkeit an allen SAUTER-Prüfständen
Spezifikationen
Präzision: 0,5 % von Max
Interne Messfrequenz: 1000 Hz
Überlastschutz: 200 % von Max
Gewinde: M8
Abmessungen (B x T x H): 195 x 82 x 35 mm
Nettogewicht: ca. 0,72 kg
Netzanschluss: 230 V, 50/60 Hz

Typ FK 100.
Messbereich (max.) 100 N
Ablesbarkeit 0,05 N
Weitere Suchbegriffe: euro verlängerungsleitung, kraftmessgerät 100n, Kraftmessgeräte, Messgeräte,Kraft, Messgeräte,Newton
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 182,00*
€ 213,26*
10 Tage
3
Frei Haus
ab € 184,25*
€ 213,27*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 190,07*
€ 215,15*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 192,69*
€ 217,99*
Lager 163
Frei Haus
ab € 178,72*
€ 225,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,22*
€ 268,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,84*
€ 265,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,01*
€ 255,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,98*
€ 223,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,72*
€ 212,68
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 178,72* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,21*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,47*
Zubehör
Sauter Messtechnik
TVL
ab € 284,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.