Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitales Kraftmessgerät FH-S | Messbereich (max.) N: 500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitales Kraftmessgerät FH-S | Messbereich (max.) N: 500
Digitales Kraftmessgerät FH-S | Messbereich (max.) N: 500
Artikel-Nr.:
     163-6270965
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     FH 500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dynamometer
Kraftmessgerät
kraftmessgerät sauter
dynamometer
Digitales Kraftmessgerät FH-S
Universelle digitale Kraftmessgeräte für Zug- und Druckkraftmessungen mit integrierter Messzelle.


-Umkehrbares Display mit Hinterleuchtung
-Digitales Kraftmessgerät mit internem Kraftaufnehmer
-Datenschnittstelle RS-232
-Wählbare Einheiten: N, lb, kg
-Peak-Hold-Funktion zur Erfassung des Spitzenwerts bzw. Track-Funktion zur kontinuierlichen Messanzeige
-Grenzwertfunktion, Programmierung von Max/Min, in Zug- und Druckrichtung, mit Ausgabe eines akustischen und optischen Signals. Ideale Betriebsart für effizientes und fehlerfreies Prüfen von Serienteilen
-Auto-Power-Off
-Interner Datenspeicher für bis zu 10 Messwerte
-Mini-Statistik-Paket: Durchschnittsbildung aus bis zu 10 gespeicherten Messwerten, sowie Min, Max, n
-Montierbar an alle SAUTER-Prüfstände


Lieferumfang:
Kraftmessgerät, Tragekoffer
Spezifikationen
Auflösung: bis zu 10.000 Punkte (gesamter Messbereich)
Präzision: 0,5 % von Max
Interne Messfrequenz: 2000 Hz
Überlastschutz: 150 % von Max
Gewinde: M6
Abmessungen (B x T x H): 66 x 36 x 230 mm
Nettogewicht: ca. 0,64 kg
Stromversorgung: Akkubetrieb, intern

Messbereich (max.) 500 N
Ablesbarkeit 0,1 N N
Steckertyp EU
Weitere Suchbegriffe: Kraftmessgeräte, Messgeräte,Kraft, Messgeräte,Newton
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 392,54*
€ 458,34*
Lager 163
Frei Haus
ab € 364,73*
€ 458,35*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 377,34*
€ 476,73*
Frei Haus
ab € 418,41*
€ 489,98*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 446,60*
€ 505,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,35*
€ 545,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,98*
€ 542,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 424,74*
€ 505,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,43*
€ 445,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,73*
€ 434,03
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 364,73* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sauter Messtechnik
TVL
ab € 284,45*
Zubehör
Sauter Messtechnik
AFH FAST
ab € 61,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.