Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschall-Materialdickenmessgerät TN-US | Messbereich mm: 1,2 ... 230


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ultraschall-Materialdickenmessgerät TN-US | Messbereich mm: 1,2 ... 230
Ultraschall-Materialdickenmessgerät TN-US | Messbereich mm: 1,2 ... 230
Ultraschall-Materialdickenmessgerät TN-US | Messbereich mm: 1,2 ... 230
Artikel-Nr.:
     163-6270973
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     TN 230-0.1US
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektronisches Dickenmessgerät
Materialdickenmessgerät
Ultraschall-Dickenmesser
Ultraschall-Dickenmessgerät
Ultraschall-Materialdickenmessgerät TN-US
-Scanmodus (10 Messungen pro Sekunde) oder Einzelmesspunkt
-Interner Datenspeicher für bis zu 20 Dateien (mit bis zu 100 Einzelwerten pro Datei)
-Wählbare Einheiten: mm, inch
-Batteriebetrieb
-Datenschnittstelle USB, serienmäßig (für Modelle mit Ablesbarkeit 0,01 mm)


Lieferumfang:
Ultraschall-Materialdickenmessgerät, externer Messkopf, Tragekoffer

Messbereich 1,2 ... 230 mm
Ablesbarkeit 0,1 mm
Messkopf Ø 10 mm
Frequenz 5 MHz
Breite 150 mm
Tiefe 74 mm
Höhe 32 mm
Abmessungen (BxTxH) 150 x 74 x 32 mm
Stromversorgung 2 x 1,5 V AA
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 393,51*
€ 466,03*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 427,37*
€ 471,69*
Lager 163
Frei Haus
ab € 447,29*
€ 490,39*
Frei Haus
ab € 447,79*
€ 504,39*
Frei Haus
ab € 464,33*
€ 508,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,39*
€ 583,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 487,14*
€ 579,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 472,46*
€ 562,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,57*
€ 546,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 447,29*
€ 532,28
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 447,29* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,22*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 5,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.