| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 163-6272068 Herst.-Nr.: 632010001040102 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | EUKITT®Eindeckmedien Die EUKITT® Eindeckmittel zeichnen sich durch zügiges Aushärten, glasklare Optik, geringe Fluoreszenz, günstigen Brechungsindex, gutes Fließvermögen und geringen Schwund aus. Die Präparate sind viele Jahre ohne Rissbildung und Verfärbung haltbar. EUKITT® Eindeckmittel sind farblos und verändern weder Form, Struktur noch Farbe des zu untersuchenden Materials. Keine Eigenfluoreszenz unter UV-Licht! Lieferung in stabilen Aluminiumflaschen.
EUKITT®: Hochwertiger Klassiker der Eindeckmedien. Besonders für den Einsatz in Eindeckautomaten geeignet. EUKITT® ist unempfindlich gegen Wärme, Kälte (-17 °C), Feuchtigkeit, Tages- und UV-Licht und konserviert die Originalpräparate auf unbegrenzte Zeit. Trocknungszeit: 20 Minuten.
EUKITT® neo Spezial: Schnelltrocknendes, Xylol-freies Eindeckmittel für die Mikroskopie. Kann direkt auf EtOH oder i-PrOH angewendet werden. Das Waschen mit Xylol kann entfallen. Moderner, angenehm riechender Rezepturansatz mit einem nachwachsenden Rohstoff als Lösemittel. Trocknungszeit: 15 Minuten.
EUKITT® UV R: Ein Klick und fest. Das Eindeckmittel härtet innerhalb weniger Sekunden durch UV-Licht aus. Es werden nur 50 % der üblichen Menge zum Eindecken benötigt. EUKITT® UV R kann direkt auf EtOH bzw. i-PrOH eingedeckt werden und ist gesundheitlich völlig unbedenklich. Geeignet für alle Gewebetypen. Vernetzungszeit: 10 bis 30 Sekunden.
Typ EUKITT® Inhalt 100 ml Brechungsindex 1,49 n (20 °C) Viskosität 250 ... 450 mPas Mindesthaltbarkeit 3 Jahre Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gefahrenhinweis: | H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335 Kann die Atemwege reizen. | H373 Kann die Organe schädigen <alle betroffenen Organe nennen> bei längerer oder wiederholter Exposition <Expositionsweg angeben, wenn schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht> |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Eindeckmedien, Medien,Eindeck, Alumonium, viscociteit, NeoClear |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |