Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUKITT®Eindeckmedien | Typ: EUKITT®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUKITT®Eindeckmedien | Typ: EUKITT®
EUKITT®Eindeckmedien | Typ: EUKITT®
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     163-6272069
Hersteller:
     ORSAtec GmbH
Herst.-Nr.:
     632010001060102
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Einbettmittel
Eindeckmedium
Eindeckmittel
EUKITT®Eindeckmedien
Die EUKITT® Eindeckmittel zeichnen sich durch zügiges Aushärten, glasklare Optik, geringe Fluoreszenz, günstigen Brechungsindex, gutes Fließvermögen und geringen Schwund aus. Die Präparate sind viele Jahre ohne Rissbildung und Verfärbung haltbar. EUKITT® Eindeckmittel sind farblos und verändern weder Form, Struktur noch Farbe des zu untersuchenden Materials. Keine Eigenfluoreszenz unter UV-Licht! Lieferung in stabilen Aluminiumflaschen.

EUKITT®: Hochwertiger Klassiker der Eindeckmedien. Besonders für den Einsatz in Eindeckautomaten geeignet. EUKITT® ist unempfindlich gegen Wärme, Kälte (-17 °C), Feuchtigkeit, Tages- und UV-Licht und konserviert die Originalpräparate auf unbegrenzte Zeit. Trocknungszeit: 20 Minuten.

EUKITT® neo Spezial: Schnelltrocknendes, Xylol-freies Eindeckmittel für die Mikroskopie. Kann direkt auf EtOH oder i-PrOH angewendet werden. Das Waschen mit Xylol kann entfallen. Moderner, angenehm riechender Rezepturansatz mit einem nachwachsenden Rohstoff als Lösemittel. Trocknungszeit: 15 Minuten.

EUKITT® UV R: Ein Klick und fest. Das Eindeckmittel härtet innerhalb weniger Sekunden durch UV-Licht aus. Es werden nur 50 % der üblichen Menge zum Eindecken benötigt. EUKITT® UV R kann direkt auf EtOH bzw. i-PrOH eingedeckt werden und ist gesundheitlich völlig unbedenklich. Geeignet für alle Gewebetypen. Vernetzungszeit: 10 bis 30 Sekunden.

Typ EUKITT®
Inhalt 500 ml
Brechungsindex 1,49 n (20 °C)
Viskosität 250 ... 450 mPas
Mindesthaltbarkeit 3 Jahre
Weitere Informationen:
Gefahrenhinweis:
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335 Kann die Atemwege reizen. | H373 Kann die Organe schädigen <alle betroffenen Organe nennen> bei längerer oder wiederholter Exposition <Expositionsweg angeben, wenn schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht>

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Eindeckmedien, Medien,Eindeck, Alumonium, viscociteit, NeoClear
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,78*
€ 94,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,20*
€ 89,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,06*
€ 85,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,04*
€ 84,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,22*
€ 74,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.