Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sterilisationsrollen flach | Breite: 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sterilisationsrollen flach | Breite: 50 mm
Sterilisationsrollen flach | Breite: 50 mm
Artikel-Nr.:
     163-6272250
Hersteller:
     PMS TIP TEKNOLOJILERI
Herst.-Nr.:
     FL 05200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sterilisationsfolie
Sterilisationsrolle
sterilisationsfolie
Sterilisationsrollen, flach
Die heißsiegelbaren Sterilisationsbeutel und -rollen, dienen als Verpackungslösung für Sterilisationsanwendungen, gewähren zuverlässigen Schutz vor Kontamination der medizinischen Geräte mit Bakterien ab Beginn der Sterilisation bis zur Nutzung des sterilen Instruments. Die Sterilisationsrollen und -beutel bestehen aus transparentem PET/PP mehrschichtigem Co-Polymer Film und medizinischem Papier. Der wasserbasierende, ungiftige Prozessindikator erfüllt die Anforderungen der ISO 11140-1 und ist geeignet für die Dampf-, Ethylen Oxid- und Formaldehyd-Sterilisationsmethoden. Der Indikator wird auf die Papieroberfläche gedruckt und hilft dabei sterilisiertes und nicht sterilisiertes Verpackungsmaterial zu unterscheiden. Die Sterilisationsbeutel und -rollen sind wirksame Barrieren gegen Keime und erfüllen die Anforderungen der ISO 11607, EN 868-5 und ISO 11140-1 Standards.


-Verstärkter Film, um eventuelles Reißen beim Öffnen zu vermeiden
-Sauberer und exakter Farbübergang des Indikators
-Reißfest, faserfreies Öffnen und aseptische Präsentation
-Dreifache Bandversiegelung für eine höhere Sicherheit
-Heißsiegelbare Sterilisationsrollen

Breite 50 mm
Länge 200 m
Weitere Suchbegriffe: Sterilisations,Rollen, Sterilisations,Beutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 10,16* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 12 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 120 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.