Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sterilisationsrollen flach | Breite: 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sterilisationsrollen flach | Breite: 250 mm
Sterilisationsrollen flach | Breite: 250 mm
Artikel-Nr.:
     163-6272255
Hersteller:
     PMS TIP TEKNOLOJILERI
Herst.-Nr.:
     FL 25200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sterilisationsfolie
Sterilisationsrolle
sterilisationsfolie
Sterilisationsrollen, flach
Die heißsiegelbaren Sterilisationsbeutel und -rollen, dienen als Verpackungslösung für Sterilisationsanwendungen, gewähren zuverlässigen Schutz vor Kontamination der medizinischen Geräte mit Bakterien ab Beginn der Sterilisation bis zur Nutzung des sterilen Instruments. Die Sterilisationsrollen und -beutel bestehen aus transparentem PET/PP mehrschichtigem Co-Polymer Film und medizinischem Papier. Der wasserbasierende, ungiftige Prozessindikator erfüllt die Anforderungen der ISO 11140-1 und ist geeignet für die Dampf-, Ethylen Oxid- und Formaldehyd-Sterilisationsmethoden. Der Indikator wird auf die Papieroberfläche gedruckt und hilft dabei sterilisiertes und nicht sterilisiertes Verpackungsmaterial zu unterscheiden. Die Sterilisationsbeutel und -rollen sind wirksame Barrieren gegen Keime und erfüllen die Anforderungen der ISO 11607, EN 868-5 und ISO 11140-1 Standards.


-Verstärkter Film, um eventuelles Reißen beim Öffnen zu vermeiden
-Sauberer und exakter Farbübergang des Indikators
-Reißfest, faserfreies Öffnen und aseptische Präsentation
-Dreifache Bandversiegelung für eine höhere Sicherheit
-Heißsiegelbare Sterilisationsrollen

Breite 250 mm
Länge 200 m
Weitere Suchbegriffe: Sterilisations,Rollen, Sterilisations,Beutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 49,77* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,97*
€ 108,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,39*
€ 93,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,55*
€ 89,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,21*
€ 88,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,91*
€ 77,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 58,41*
€ 69,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,77*
€ 59,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.