Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sterilisationsrollen flach | Breite: 350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sterilisationsrollen flach | Breite: 350 mm
Sterilisationsrollen flach | Breite: 350 mm
Artikel-Nr.:
     163-6272257
Hersteller:
     PMS TIP TEKNOLOJILERI
Herst.-Nr.:
     FL 35200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sterilisationsfolie
Sterilisationsrolle
sterilisationsfolie
Sterilisationsrollen, flach
Die heißsiegelbaren Sterilisationsbeutel und -rollen, dienen als Verpackungslösung für Sterilisationsanwendungen, gewähren zuverlässigen Schutz vor Kontamination der medizinischen Geräte mit Bakterien ab Beginn der Sterilisation bis zur Nutzung des sterilen Instruments. Die Sterilisationsrollen und -beutel bestehen aus transparentem PET/PP mehrschichtigem Co-Polymer Film und medizinischem Papier. Der wasserbasierende, ungiftige Prozessindikator erfüllt die Anforderungen der ISO 11140-1 und ist geeignet für die Dampf-, Ethylen Oxid- und Formaldehyd-Sterilisationsmethoden. Der Indikator wird auf die Papieroberfläche gedruckt und hilft dabei sterilisiertes und nicht sterilisiertes Verpackungsmaterial zu unterscheiden. Die Sterilisationsbeutel und -rollen sind wirksame Barrieren gegen Keime und erfüllen die Anforderungen der ISO 11607, EN 868-5 und ISO 11140-1 Standards.


-Verstärkter Film, um eventuelles Reißen beim Öffnen zu vermeiden
-Sauberer und exakter Farbübergang des Indikators
-Reißfest, faserfreies Öffnen und aseptische Präsentation
-Dreifache Bandversiegelung für eine höhere Sicherheit
-Heißsiegelbare Sterilisationsrollen

Breite 350 mm
Länge 200 m
Weitere Suchbegriffe: Sterilisations,Rollen, Sterilisations,Beutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,74*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 61,74* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 105,07*
€ 125,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 104,08*
€ 123,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,49*
€ 120,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 89,14*
€ 106,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 80,23*
€ 95,47
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 68,61*
€ 81,65
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 61,74*
€ 73,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.