Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sterilisationsrolle mit Seitenfalte B 40cm L 100m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sterilisationsrolle mit Seitenfalte B 40cm L 100m
Sterilisationsrolle mit Seitenfalte B 40cm L 100m
Artikel-Nr.:
     163-6272267
Hersteller:
     PMS TIP TEKNOLOJILERI
Herst.-Nr.:
     GS 40100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sterilisationsfolie
Sterilisationsrolle
sterilisationsfolie
Sterilisationsrollen, mit Seitenfalte
Die heißsiegelbaren Sterilisationsbeutel und -rollen, dienen als Verpackungslösung für Sterilisationsanwendungen, gewähren zuverlässigen Schutz vor Kontamination der medizinischen Geräte mit Bakterien ab Beginn der Sterilisation bis zur Nutzung des sterilen Instruments. Die Sterilisationsrollen und -beutel bestehen aus transparentem PET/PP mehrschichtigem Co-Polymer Film und medizinischem Papier. Der wasserbasierende, ungiftige Prozessindikator erfüllt die Anforderungen der ISO 11140-1 und ist geeignet für die Dampf-, Ethylen Oxid- und Formaldehyd-Sterilisationsmethoden. Der Indikator wird auf die Papieroberfläche gedruckt und hilft dabei sterilisiertes und nicht sterilisiertes Verpackungsmaterial zu unterscheiden. Die Sterilisationsbeutel und -rollen sind wirksame Barrieren gegen Keime und erfüllen die Anforderungen der ISO 11607, EN 868-5 und ISO 11140-1 Standards.


-Verstärkter Film, um eventuelles Reißen beim Öffnen zu vermeiden
-Sauberer und exakter Farbübergang des Indikators
-Reißfest, faserfreies Öffnen und aseptische Präsentation
-Dreifache Bandversiegelung für eine höhere Sicherheit
-Heißsiegelbare Sterilisationsrollen
Weitere Suchbegriffe: Sterilisations,Rollen, Sterilisations,Beutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 88,04* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,68*
€ 179,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,60*
€ 157,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,17*
€ 154,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,84*
€ 150,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 114,16*
€ 135,85
pro Stück
ab 200 Stück
€ 102,74*
€ 122,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,04*
€ 104,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.