Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umwälzkühler Unichiller® mit OLÉ-Regler | Typ: Unichiller® 025 OLÉ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umwälzkühler Unichiller® mit OLÉ-Regler | Typ: Unichiller® 025 OLÉ
Umwälzkühler Unichiller® mit OLÉ-Regler | Typ: Unichiller® 025 OLÉ
Artikel-Nr.:
     163-6272356
Hersteller:
     Huber Kältemaschinenbau
Herst.-Nr.:
     3052.0018.98
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chiller
Cryostat
Cryothermostat
Durchlaufkühler
Umwälzkühler Unichiller® mit OLÉ-Regler
Leistungsstarke Unichiller mit OLÉ-Regler für Standardanwendungen. Die komplett neu konstruierten Unichiller mit OLÉ-Regler bieten Kälteleistungen bis 2,5 kW. Die Kühler sind ideal für Standard-Kühlaufgaben in Labor und Industrie. Die effiziente Arbeitsweise der Kühler reduziert bei vielen Anwendungen den Wasserverbrauch und schont damit die Umwelt und senkt die Betriebskosten. Die Modelle sind mit dem OLÉ-Regler inklusive modernem OLED-Display sowie Anschlüssen für RS232, USB und Pt100-Messfühler (Optional) ausgestattet.

Die P-Modelle enthalten Umwälzpumpen mit hohem Förderdruck für Anwendungen mit großem Druckabfall.

-Kälteleistungen bis 2,5 kW
-Luft- und wassergekühlte Modelle
-Kompakte, robuste Edelstahlgehäuse
-Mit Laufrollen für einfaches Handling
-Optional mit Heizung bis +100°C
Netzanschluss: 230 V, 50/60 Hz

Typ Unichiller® 025 OLÉ
Arbeitstemp.-Bereich -10 ... 40 °C
Kälteleistung kW bei 15/0/-10°C 2.5/2.0/1.2
Förderleistung 29 l / min
Druck 1.0 max. bar
Weitere Suchbegriffe: Kryostat, Umlaufkühler, Umwälzkühler, chiller, Umwälzthermostat,Huber, Umwälzthermostate,Huber, 007-mpc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.688,44*
  
Preis gilt ab 10 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 7.688,44* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.081,90*
€ 9.617,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.994,16*
€ 9.513,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.775,07*
€ 9.252,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.688,44*
€ 9.149,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.