Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschall-Bäder XUBA3 analog mit Heizung | Typ: XUBA3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ultraschall-Bäder XUBA3 analog mit Heizung | Typ: XUBA3
Ultraschall-Bäder XUBA3 analog mit Heizung | Typ: XUBA3
Artikel-Nr.:
     163-6272539
Hersteller:
     Grant Instruments
Herst.-Nr.:
     XUBA3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ultraschall-Reiniger
Ultraschall-Reinigungsgerät
Ultraschallbäder
Ultraschallreiniger
Ultraschallbäder XUBA3, analog, mit Heizung
Kompakte analoggesteuerte Ultraschallbäder, die einen hohen Standard an zuverlässiger und effektiver Ultraschalltechnik bieten.


-Exzellentes Einstiegs-Ultraschallbad
-Einfache, effiziente, einfache und sichere Reinigung und Verarbeitung von diversen Instrumenten, Komponenten und Lösungen
-Robustes Design bietet eine hervorragende Haltbarkeit und Zuverlässigkeit
-Einfach zu bedienendes Steuerungsfeld, auch beim Tragen von Handschuhen
-Zeitsteuerung von 0-15 Minuten bei beiden Bädern


Lieferumfang: Ultraschall-Bad mit Edelstahlkorb, ABS-Kunststoffdeckel und M2-Reinigungslösung (1 Flasche à 1 l)

Typ XUBA3
Nennvolumen 2,50 l
Min. Temperatur +5 °C
Max. Temperatur 70 °C
Temperatur RT+5 ... 70 °C
Ultraschallfrequenz 44 kHz
Ultraschallleistung 35 W
Anzeige Analog
Breite außen 275 mm
Tiefe außen 180 mm
Höhe außen 195 mm
Abmessung außen (BxTxH) 275 x 180 x 195 mm
Mit Hahn Nein
Heizleistung 150 W
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 230 V, 50/60 Hz
Weitere Suchbegriffe: Ultraschallreinigungsgerät, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, analoge zeitschaltuhr, zeitschalter, ultraschall-reinigungsgerät mit heizung, Ultraschall,Bad, Ultraschall,Bäder, Ultraschall,Reinigungsgeräte, P:Sterilisationsgerät, Ultraschallbad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.008,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.008,13* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.313,22*
€ 1.562,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.305,14*
€ 1.553,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.246,15*
€ 1.482,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.073,08*
€ 1.276,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.008,13*
€ 1.199,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.