Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spritzenvorsatzfilter SPHEROS Nylon


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Spritzenvorsatzfilter SPHEROS Nylon
Spritzenvorsatzfilter SPHEROS Nylon
Artikel-Nr.:
     163-6272812
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     6272812
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filtrationsvorsatz
Spritzen-Vorfilter
Spritzenfilter
Spritzenvorsatzfilter
Spritzenvorsatzfilter SPHEROS, Nylon
Preisgünstige Spritzenvorsatzfilter für die effiziente Filtration einer großen Palette von Lösungsmitteln, sowie wässrigen oder anorganischen Lösungen. Diese Spritzenvorsatzfilter decken die meisten Anwendungen in der HPLC, in pharmazeutischen, umweltbezogenen, biotechnologischen, Lebensmittel- und Getränkelaboratorien ab.


-Robustes Gehäuse aus Polypropylen
-Mit weiblichem Luer-Lock-Eingang und männlichem Luer-Slip-Ausgang
-Passend für alle Spritzen mit Luer-Anschluss
-Hydrophile Membran zur Filtration wässriger, organischer und mittelpolarer Lösungen
-Sehr gute chemische Beständigkeit gegenüber Estern, Basen und Alkoholen

Ø Membran 25 mm
Porengröße 0.22 µm
Material Membran Nylon
Material Gehäuse PP
Steril Nein
Anschluss Eingang Luer-Lock female
Anschluss Ausgang Luer-Slip male
Farbe pink
Eigenschaft hydrophil
Weitere Suchbegriffe: Spritzenvorsätze, spritzenfilter 0,22µm, spritzen vorfilter, spritzenfilter ø 25mm, Spritzenvorsatzfilter,Nylon, Einmal,Spritzenvorsatzfilter, Filtration,Spritzenvorsatzfilte, grobfilter, Spritzenvorsatzfilter § MY, 5ml Spritzen, Polyprropylen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,4542* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,27*
€ 40,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,90*
€ 39,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,18*
€ 34,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,26*
€ 32,44
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,80*
€ 31,89
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,71*
€ 27,02
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.