| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6272839 Herst.-Nr.: 4924000037 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Einkanal-Mikroliterpipetten Eppendorf Reference® 2 (General Lab Product), variabel Die neue Pipette Eppendorf Reference® 2 verbindet die bekannten und bewährten Premium-Eigenschaften der "Reference" wie höchste Präzision, Langlebigkeit und Ergonomie mit innovativer neuer State-of-the-Art-Technologie.
-Integrierter RFID-Chip enthält alle relevanten Daten zur Pipette und ermöglicht in Kombination mit Eppendorf TrackIT einfache Zuordnung und Dokumentation -Farbkodierung und Volumenbeschriftung zur schnellen Identifikation der Volumen-/Spitzengröße -Rundes Oberteil ohne Fingerhaken ermöglicht Arbeiten in jeder Position -4-stelliges Display für genaue Volumeneinstellung (aus jedem Winkel sichtbar) -Schnelle und sichere Volumeneinstellung, inkl. Volumenfixierung -Vollständig autoklavierbar -Bewegliche Elemente und Stoßkanten aus Edelstahl verleihen der Pipette eine hohe Robustheit und schützen die innenliegenden Komponenten
Diese Pipette ist ein General Lab Product für Forschungszwecke. Im Lieferumfang der Einkanalpipetten bis 1000 µl ist eine epT.I.P.S.®-Box enthalten. Die 2,5 ml-, 5 ml- und 10 ml-Einkanalpipetten werden mit einem epT.I.P.S.®-Probenbeutel geliefert.
Volumen 2 ... 20 µl Min. Volumen 2,0 µl Max. Volumen 20,0 µl Teilung 0,020 µl Richtigkeit ±1,0 R% Farbcodierung hellgrau Anzahl Kanäle 1 Autoklavierbar Ja Variabel Ja Mit digitalem Betrieb Nein |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: elektronische Mikroliterpipette, 12-Kanal Pipette, 8-Kanal Pipette, Mehrkanalpipette, Mehrkanalpipettenständer, Pipettorständer Mehrkanal, Karusselständer, Pipettenkarussell, 1-kanal-pipette 2-20ul, mehrkanalpipettenständer eppendorf, pipettorständer mehrkanal, Pipette,Einkanal, Pipetten,Einkanal, Mikroliterpipetten,variables Vo, Kolbenhubpipetten, steriel beutel, etips, tüten, P:Einkanalpipette |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 305,56* | € 348,75* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 348,71* | € 396,68* | | | | Lager 163 | | | | | | Frei Haus | ab € 372,80* | € 426,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 372,80* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|