Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser Pyrex® Borosilikatglas | Abmessungen (ØxL): 12 x 100 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Reagenzgläser Pyrex® Borosilikatglas | Abmessungen (ØxL): 12 x 100 mm
Reagenzgläser Pyrex® Borosilikatglas | Abmessungen (ØxL): 12 x 100 mm
Artikel-Nr.:
     163-6273008
Hersteller:
     SciLabware
Herst.-Nr.:
     1622/06M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzglas 100 mm
reagenzglas
reagenzgläser 12x150
Reagenzgläser, Pyrex® Borosilikatglas
Ohne Bördelrand mit rundem Boden. Nach DIN ISO 4142, temperaturbeständig bis 500 °C. Geeignet für mikrobiologische Arbeiten.

Ø 12,0 mm
Länge 100 mm
Abmessungen (ØxL) 12 x 100 mm
Mit Bördelrand Nein
Wandstärke 1.0 mm
Material Boro 3.3
Weitere Suchbegriffe: Reagenzglas,Glas, Reagenzgläser,Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,4501* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 73,84*
€ 87,87
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 70,61*
€ 84,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 67,05*
€ 79,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 59,12*
€ 70,35
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 58,09*
€ 69,13
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 52,29*
€ 62,23
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 45,01*
€ 53,56
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.