Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Min./Max.-Innen/Außen-Thermometer | Typ: Dual Thermo Max./Min. mit Temperaturalarm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Min./Max.-Innen/Außen-Thermometer | Typ: Dual Thermo Max./Min. mit Temperaturalarm
Min./Max.-Innen/Außen-Thermometer | Typ: Dual Thermo Max./Min. mit Temperaturalarm
Artikel-Nr.:
     163-6273798
Hersteller:
     Amarell
Herst.-Nr.:
     E906800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital Laborthermometer
Labor-Digitalthermometer
Innen-Außen-Thermometer
Gefrierschrank-Thermometer
Min./Max.-Innen/Außen-Thermometer
Optimal zur Überwachung von Kühlschrank- und Kühltruhentemperaturen. Mit Temperaturalarm.

-Messbereich: -50 bis 70 °C
-Auflösung: 0,1 °C
-Außenfühler mit 3 m Kabel PVC
-Abmessungen ca. 65 x 67 x 23 mm

Typ Dual Thermo Max. / Min. mit Temperaturalarm
Weitere Suchbegriffe: Gefrierschrankthermometer, Kühlschrank-Thermometer, Kühlschrankthermometer, innen außen thermometer, Innen-/Außenthermometer, Thermometer,Min./Max., Maxima/Minima-Thermometer, Thermometer,Innen/Außen, kopfthermometer, THermomether
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
€ 18,90*
ab € 17,50*
€ 29,94*
4 Tage
2
€ 12,95*
ab € 21,32*
€ 30,11*
€ 8,50*
ab € 28,71*
€ 38,51*
19 Tage
1
Frei Haus
ab € 175,60*
€ 230,27*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 17,50* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.