Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitale Wasserbäder | Typ: WBE05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitale Wasserbäder | Typ: WBE05
Digitale Wasserbäder | Typ: WBE05
Artikel-Nr.:
     163-6274986
Hersteller:
     PolyScience
Herst.-Nr.:
     WBE05A12E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labor-Wasserbad
Laborwasserbad
labor wasserbad
Digitale Wasserbäder
Die Universal Wasserbäder, ohne Rührwerk, sind in 5 Größen erhältlich.

-Farb-TFT-Display mit Bedienfeld
-Kalibrierfunktion
-Füllstandsalarm
-Übertemperaturalarm
-5 frei wählbare Programme (Temperatur und Dauer)
-5 Sprachen (Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch und Chinesisch)
-Integrierter Timer
-Eco-Modus
-Sicherheitsthermostat
-Hochgezogener, klarer Deckel für größere Medienflaschen
-Wasserablauf (bei 10, 20 und 28 Liter)
-Versenkte Griffe

Lieferumfang: Digitales Wasserbad, inkl. Deckel

Typ WBE05
Max. Volumen 5 l
Volumen 5 l
Min. Temperatur +5 °C
Max. Temperatur 100 °C
Temperatur RT+5 ... 100 °C
Temperaturkonstanz ±0,1 °C
Anzeige Digital
Anzeigeart TFT
Mit Umwälzung Nein
Deckelart Giebeldeckel
Breite innen 274 mm
Tiefe innen 127 mm
Höhe innen 152 mm
Abmessungen innen (BxTxH) 274 x 127 x 152 mm
Breite außen 305 mm
Tiefe außen 368 mm
Höhe außen 267 mm
Abmessung außen (BxTxH) 305 x 368 x 267 mm
Mit Hahn Nein
Heizleistung 360 W
Steckertyp EU
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 240 V, 50 Hz
Weitere Suchbegriffe: Wasserbad,PolyScience, Wasserbäder,PolyScience
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 858,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 858,50* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 979,35*
€ 1.165,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 964,55*
€ 1.147,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 930,04*
€ 1.106,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 858,50*
€ 1.021,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.