Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktwaagen Compass™ CX | Typ: CX1201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6.275 417
6.275 417
Artikel-Nr.:
     163-6275417
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30428210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kompaktwaage
Präzisionswaage
portable Waage
kompaktwaage 0,1 g
Kompaktwaagen Compassä CX
Waagenserie für mit hoher Akkulaufzeit für die tägliche Routine. Mit großer Wägeplattform für eine Vielzahl von mobilen Wägeanwendungen in Labor, Industrie und Ausbildung.

-Akkulaufzeit von bis zu 1000 Stunden bei Dauerbetrieb
-Beleuchtetes LCD Display, Ziffernhöhe 18 mm
-Einfache und komfortable 2-Tasten-Bedienung
-ABS-Gehäuse und Edelstahlwägeplatte mit rutschfesten Füßen

Lieferumfang: Waage inkl. 3 AA Batterien

Netzadapter bitte separat bestellen.

Typ CX1201
Max. Last 1200 g
Ablesbarkeit 0,1 g
Wägefläche (BxT) 128 x 142 mm
Breite 135 mm
Tiefe 201 mm
Höhe 41 mm
Abmessungen (BxTxH) 135 x 201 x 41 mm
Gewicht 500,0 g
Art Hilfsenergie Netzanschluss/Akku
Weitere Suchbegriffe: kompaktwaage, kompaktwaage ohaus, Taschen,Waagen, Waage,Taschen, Waagen,Taschen, Laborwaagen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 65,56*
€ 91,24*
Lager 163
€ 6,49*
ab € 61,88*
€ 95,05*
2 Tage
50
€ 4,90*
ab € 77,25*
€ 106,00*
€ 8,50*
ab € 96,56*
€ 118,48*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,05*
€ 113,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,66*
€ 111,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,50*
€ 106,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,48*
€ 93,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 70,63*
€ 84,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,88*
€ 73,64
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 61,88* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.