Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser Borosilikatglas 3.3 | Abmessungen (ØxL): 12 x 100 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Reagenzgläser Borosilikatglas 3.3 | Abmessungen (ØxL): 12 x 100 mm
Reagenzgläser Borosilikatglas 3.3 | Abmessungen (ØxL): 12 x 100 mm
Artikel-Nr.:
     163-6281701
Hersteller:
     Scherf Präzision
Herst.-Nr.:
     90106024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzglas 100 mm
reagenzglas
reagenzgläser 12x150
Reagenzgläser aus Borosilikatglas 3.3. Die Reagenzgläser sind in unterschiedlichen Größen erhältlich, haben einen runden Boden und sind wahlweise mit oder ohne Bördelrand.
Ø: 12,0 mm
Länge: 100 mm
Abmessungen (ØxL): 12 x 100 mm
Mit Bördelrand: Nein
Wandstärke: 1.1 - 1.2 mm
Material: Boro 3.3
Weitere Suchbegriffe: Reagenzglas,Glas, Reagenzgläser,Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1683* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,74*
€ 40,15
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,91*
€ 39,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,80*
€ 35,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,95*
€ 29,69
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,48*
€ 29,13
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 22,03*
€ 26,22
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 19,83*
€ 23,60
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,83*
€ 20,03
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.