Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kolbenzangen Edelstahl | Spannbereich: 45 ... 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kolbenzangen Edelstahl | Spannbereich: 45 ... 70 mm
Kolbenzangen Edelstahl | Spannbereich: 45 ... 70 mm
Artikel-Nr.:
     163-6281785
Hersteller:
     Carl Friedrich Usbeck
Herst.-Nr.:
     4120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erlenmeyerkolben-Haltezange
Kolbenhaltezange
Kolbenzange
Tiegelzange
Kolbenzangen, Edelstahl
Kolbenzangen aus rostfreiem Edelstahl, kunststoffbeschichtet.

Min. Spannweite 45 mm
Max. Spannweite 70 mm
Spannbereich 45 ... 70 mm
Länge 300 mm
Material Edelstahl
Material Beschichtung Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: kolbenzange, Kolben,Zangen, Zange,Kolben, Zangen,Kolben
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
€ 18,90*
ab € 11,89*
€ 21,21*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 14,65*
€ 23,40*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 11,89* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.