Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Separationstechnik
>
Filtration (Labor)
>
Spritzenfilter
>
Artikel
Spritzenvorsatzfilter Millex 33 mm MCE
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
163-6282964
Hersteller:
LMS Consult
Herst.-Nr.:
SLAA033SB
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Filtrationsvorsatz
Spritzen-Vorfilter
Spritzenfilter
Spritzenvorsatzfilter
Spritzenvorsatzfilter Millex, 33 mm, MCE
Sterile Spritzenvorsatzfilter mit Luer-Lock Eingang und Luer-Slip Ausgang. Gehäuse aus Acryl, farbcodiert.
Für die Filtration von Wasser oder anderen wässrigen Lösungen, Klär- und Vorfiltration, Sterilfiltration (0,2-µm-Filtereinheiten).
Ø Membran 33 mm
Porengröße 0.80 µm
Material Membran Cellulosemischester (MCE)
Anschluss Eingang Luer-Lock female
Anschluss Ausgang Luer-Slip male
Farbe blau
... >
Lager 163
>
Filtrieren
>
Spritzenvorsatzfilter
Weitere Suchbegriffe:
Spritzenvorsätze
,
spritzenfilter 0,8µm 28mm
,
spritzen vorfilter
,
Thermo Scientific Nalgene Reusa
,
grobfilter
,
Spritzenvorsatzfilter § MY
,
5ml Spritzen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 571,16*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 2,28464* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 811,16*
€ 965,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 809,21*
€ 962,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 802,69*
€ 955,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 690,72*
€ 821,96
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 621,64*
€ 739,75
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 571,16*
€ 679,68
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen