Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labor-Kühl- und Gefrierschränke LR-/LF-Serie bis +1°C/-30°C | Typ: LF 300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Labor-Kühl- und Gefrierschränke LR-/LF-Serie bis +1°C/-30°C | Typ: LF 300
Labor-Kühl- und Gefrierschränke LR-/LF-Serie bis +1°C/-30°C | Typ: LF 300
Artikel-Nr.:
     163-6283375
Hersteller:
     Arctiko A/S
Herst.-Nr.:
     1400002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labor-Gefrierschrank
Labor-Tiefkühlschrank
Laborgefrierschrank
Labortiefkühlschrank
Labor-Kühl- und Gefrierschränke LR- / LF-Serie, bis +1 °C / -30 °C
-Außenflächen weiß, Innenraum Edelstahl
-Automatisch schließende Tür
-Luftkühlung, Rollen, abschließbare Tür
-Automatische Abtauung
-Integrierte Datenaufzeichnung
-Integrierter Speicher für 30 Jahre
-Mikroprozessorsteuerung mit digitaler Anzeige
-72 Stunden Batteriereserve für Alarm, Datenspeicher und Temperaturanzeige bei Stromausfall
-Anzeige der Umgebungstemperatur
-Direkter Download gespeicherter Daten auf USB-Stick
-Direkter Upload neuer Software über USB-Stick
-3-stufiger Passwortschutz
-Textanzeige in verschiedenen Sprachen
-Temperaturdiagramm
-Optischer und akustischer Alarm
-Einstellbarer Alarm für Höchst-/Tiefsttemperatur
-Alarm bei Stromausfall, bei Sondenversagen, bei Geräteversagen
-Alarm für offene Tür
-Potentialfreier Alarmkontakt
-Zeigt alle Alarmmeldungen an (Text - keine Codes)
-5 Jahre Garantie auf den Kompressor
Weitere Modelle auf Anfrage erhältlich.

Typ LF 300
Inhalt 346 l
Abmessungen außen (B x T x H) 520 x 700 x 1997 mm
Abmessungen innen (B x T x H) 400 x 575 x 1505 mm
Energieverbrauch 8,7 kWh (24 h)
Temperaturbereich -30 ... -10 °C
Weitere Suchbegriffe: labor gefrierschrank, Kühl,Schränke, Gefrier,Geräte, Gefrier,Schränke, gerierschrank nicht 80 grad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.467,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.647,05*
€ 5.529,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.581,84*
€ 5.452,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.404,32*
€ 5.241,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.884,62*
€ 4.622,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3.496,16*
€ 4.160,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.467,00*
€ 4.125,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.