Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analysensiebmaschine HAVER EML 200 Pure | Beschreibung: HAVER EML 200 Pure mit Spannsystem Classic "eco"


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     163-6283584
Hersteller:
     NEXOPART GmbH & Co. KG
Herst.-Nr.:
     205322921
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nass-Siebmaschine
Nasssiebmaschine
Analysensiebmaschine
Siebmaschine
Analysensiebmaschine HAVER EML 200 Pure
Geeignet zur Trocken- oder Nassiebung (nur HAVER EML 200 Premium Remote). Die Analysensiebmaschinen erzeugen eine dreidimensionale Siebbewegung für schnelle und reproduzierbare Siebergebnisse. Dank G-Control wird eine konstante Amplitude ermöglicht.


-Timer: 0 bis 99 Minuten oder Dauerbetrieb
-Mit Schauglasdeckel
-Für Analysensiebe mit einem Siebdurchmesser von 50 mm bis 203 mm
-2 Amplitudenoptionen: fein (0,9 mm) und grob (2,2 mm)
-Fest eingestelltes Intervall (alle 10 Sekunden)


Lieferumfang: Analysensiebmaschine, Deckel mit Schauglas, Spannsystem (2 Führungsstangen M16 x 660 mm, 2 Spannmuttern), Basis-Lizenz der Auswertesoftware CSA
Messung: Trocken
Messbereich: 20 µm ... 125 mm
Max. Siebgutmenge: 3 kg
Max. Anzahl Siebe: 9 x 50 mm oder 15 x 32 mm Höhe
Abmessungen (B x T x H): 385 x 295 x 900 mm
Gewicht: 38 kg
Netzanschluss: 110 ... 230 V, 50 ... 60 Hz

Beschreibung HAVER EML 200 Pure mit Spannsystem Classic "eco"
max. Probenmenge 3000 g
Trockensiebung Ja
Nasssiebung Nein
Breite 385 mm
Tiefe 295 mm
Höhe 900 mm
Nettogewicht 38 kg
max. Anzahl Fraktionen 15
max. Siebturmmasse 8700 g
min. Messbereich 0,02 mm
max. Messbereich 125 mm
Anzeige / Steuerung digital
Verwendbare Siebdurchmesser Ja 100 mm
Verwendbare Siebdurchmesser Ja 150 mm
Verwendbare Siebdurchmesser Ja 200 mm
Verwendbare Siebdurchmesser Ja 203 mm
Verwendbare Siebdurchmesser Nein 305 mm
Verwendbare Siebdurchmesser Nein 315 mm
Verwendbare Siebdurchmesser Nein 400 mm
Verwendbare Siebdurchmesser Nein 450 mm
Verwendbare Siebdurchmesser Nein 510 mm
Art der Hilfsenergie 110 ... 230 V, 50 ... 60 Hz
Steckertyp EU
Abmessungen (B x T x H) 385 x 295 x 900 mm
Weitere Suchbegriffe: analysensiebmaschine, Analysen,Siebmaschinen, Sieb,Maschinen, Prüfsiebe, einmalsieb, luftstrahlsieb e200 LS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.657,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2.657,36* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.987,05*
€ 3.554,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.958,33*
€ 3.520,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.817,00*
€ 3.352,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.733,95*
€ 3.253,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.657,36*
€ 3.162,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.