Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Analysensiebmaschine

  Analysensiebmaschine  (133 Angebote unter 29.231.744 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Analysensiebmaschine“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Siebmaschine AS 200 basic , 230 V, 50 Hz (3 Angebote) 
Siebmaschine AS 200 basic , 230 V, 50 Hz
Retsch
30.030.0001
ab € 2.071,33*
pro Stück
 
 Stück
Siebmaschine AS 200 control , 100-240 V, 50/60 Hz , inkl. Werkszeugnis , nach EN (3 Angebote) 
Siebmaschine AS 200 control , 100-240 V, 50/60 Hz , inkl. Werkszeugnis , nach EN 10204 2.2
Retsch
30.032.0001
ab € 2.866,81*
pro Stück
 
 Stück
Siebmaschine AS 200 digit cA , 100-240 V, 50/60 Hz (3 Angebote) 
Siebmaschine AS 200 digit cA , 100-240 V, 50/60 Hz
Retsch
30.031.0001
ab € 2.588,29*
pro Stück
 
 Stück
Luftstrahlsiebmaschine AS 200 jet , 100-240 V, 50/60 Hz (3 Angebote) 
Luftstrahlsiebmaschine AS 200 jet , 100-240 V, 50/60 Hz
Retsch
30.027.0001
ab € 7.795,32*
pro Stück
 
 Stück
Siebmaschine AS 200 tap , 230 V, 50 Hz , inkl. Schallschutzschrank , CE-konform (3 Angebote) 
Siebmaschine AS 200 tap , 230 V, 50 Hz , inkl. Schallschutzschrank , CE-konform , inkl. EasySieve
Retsch
30.025.1001
ab € 5.828,60*
pro Stück
 
 Stück
Siebmaschine AS 200 tap , 230 V, 50 Hz , mit Herstellererklärung , inkl. EasySie (2 Angebote) 
Siebmaschine AS 200 tap , 230 V, 50 Hz , mit Herstellererklärung , inkl. EasySieve
Retsch
30.025.0001
ab € 4.203,88*
pro Stück
 
 Stück
Siebmaschine AS 300 control , 100-240 V, 50/60 Hz , inkl. Werkszeugnis , nach EN (3 Angebote) 
Siebmaschine AS 300 control , 100-240 V, 50/60 Hz , inkl. Werkszeugnis , nach EN 10204 2.2
Retsch
30.033.0001
ab € 3.848,88*
pro Stück
 
 Stück
Siebmaschine AS 400 control , 100-240 V, 50/60 Hz , inkl. Werkszeugnis , nach EN (2 Angebote) 
Siebmaschine AS 400 control , 100-240 V, 50/60 Hz , inkl. Werkszeugnis , nach EN 10204 2.2
Retsch
30.022.0001
ab € 5.567,42*
pro Stück
 
 Stück
Siebmaschine AS 450 control , 200-240 V, 50/60 Hz (3 Angebote) 
Siebmaschine AS 450 control , 200-240 V, 50/60 Hz
Retsch
30.026.0001
ab € 7.915,32*
pro Stück
 
 Stück
Analysensiebe für ALPINE Luftstrahlsiebmaschinen 200 LS | Maschenweite: 0.020 mm (1 Angebot) 
Analysensiebe für ALPINE Luftstrahlsiebmaschinen 200 LS Stabile Siebkonstruktion mit glattem Edelstahl-Rahmen. Mit Werksbescheinigung 2.1 nach EN 10204. Maschenweite 0,02 mm Ø 200 mm Höhe 25 mm Mat...
Nexopart GmbH & Co. KG
206134752
ab € 660,93*
pro Paket
 
 Stück
Analysensiebe für ALPINE Luftstrahlsiebmaschinen 200 LS | Maschenweite: 0.040 mm (1 Angebot) 
Analysensiebe für ALPINE Luftstrahlsiebmaschinen 200 LS Stabile Siebkonstruktion mit glattem Edelstahl-Rahmen. Mit Werksbescheinigung 2.1 nach EN 10204. Maschenweite 0,04 mm Ø 200 mm Höhe 25 mm Mat...
Nexopart GmbH & Co. KG
206134943
ab € 146,82*
pro Paket
 
 Stück
Analysensiebe für ALPINE Luftstrahlsiebmaschinen 200 LS | Maschenweite: 0.045 mm (1 Angebot) 
Analysensiebe für ALPINE Luftstrahlsiebmaschinen 200 LS Stabile Siebkonstruktion mit glattem Edelstahl-Rahmen. Mit Werksbescheinigung 2.1 nach EN 10204. Maschenweite 0,04 mm Ø 200 mm Höhe 25 mm Mat...
Nexopart GmbH & Co. KG
206135049
ab € 146,71*
pro Paket
 
 Stück
Analysensiebe für ALPINE Luftstrahlsiebmaschinen 200 LS | Maschenweite: 0.050 mm (1 Angebot) 
Analysensiebe für ALPINE Luftstrahlsiebmaschinen 200 LS Stabile Siebkonstruktion mit glattem Edelstahl-Rahmen. Mit Werksbescheinigung 2.1 nach EN 10204. Maschenweite 0,05 mm Ø 200 mm Höhe 25 mm Mat...
Nexopart GmbH & Co. KG
206135308
ab € 123,57*
pro Paket
 
 Stück
Analysensiebe für ALPINE Luftstrahlsiebmaschinen 200 LS | Maschenweite: 0.056 mm (1 Angebot) 
Analysensiebe für ALPINE Luftstrahlsiebmaschinen 200 LS Stabile Siebkonstruktion mit glattem Edelstahl-Rahmen. Mit Werksbescheinigung 2.1 nach EN 10204. Maschenweite 0,06 mm Ø 200 mm Höhe 25 mm Mat...
Nexopart GmbH & Co. KG
206135407
ab € 123,33*
pro Paket
 
 Stück
Analysensiebe für ALPINE Luftstrahlsiebmaschinen 200 LS | Maschenweite: 0.071 mm (1 Angebot) 
Analysensiebe für ALPINE Luftstrahlsiebmaschinen 200 LS Stabile Siebkonstruktion mit glattem Edelstahl-Rahmen. Mit Werksbescheinigung 2.1 nach EN 10204. Maschenweite 0,07 mm Ø 200 mm Höhe 25 mm Mat...
Nexopart GmbH & Co. KG
206135612
ab € 110,18*
pro Paket
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Analysensiebmaschine
^

Mit der Analysensiebmaschine professionell separieren

Die Analysensiebmaschine greift in der Laborarbeit entweder auf Klopf-,Wurf-, Vibrationstechnik oder Lufttechnik zurück, je nach Modell. Die Maschine besteht aus mehreren Sieben und Auffangbecken übereinander, wobei die Lochung von oben nach unten immer mehr verfeinert wird. Der Vorteil der Analysenmaschine ist, dass man recht große Mengen an Materialien in Bezug auf gewünschte Korngröße oder zur Abtrennung diverser Stoffe separieren kann. Dies ist oft zur Verarbeitung pulverisierter Stoffe in der Lebensmittelindustrie, Kosmetik und Pharmazie erforderlich. Im Regelfall geht der Trend dahin, dass Analysesiebe je größer die Lochung ist mit schweren Materialien belastet werden und daher auch tendenziell eine höhere Innenhöhe aufweisen und in dem Fall öfter aus Metall wie Edelstahl oder Aluminium hergestellt sind. Siebe aus Kunststoff haben ziemlich häufig dagegen statt einer Lochung ein Siebgewebe und können sogar noch Korngrößen im Mikrometerbereich trennen. Entsprechend muss man die Analysensiebmaschinen dann auch bestücken. Für feinere Korngrößen kommt dann in der Regel eher die Vibrationstechnik zum Tragen.

Unterschiede

Unter den Analysensiebmaschinen mit Wurf- und Vibrationstechnik gibt es nochmals Unterschiede und zwar, derart, dass es Maschinen gibt, die über einen Wasserzulauf und einen Ablauf verfügen. In letzterem Fall sind die Geräte auch für eine Nass-Siebung zu verwenden. Für die Peripherie der Geräte muss man also je nach Modell und anzuwendender Separationstechnik auf einen Wasser- und Abwasseranschluss, einen Stromanschluss einen Schallschutzschrank und einen stabilen Labortisch sorgen.

Vielfältiges Zubehör

Je nach Maschine und Stoffen, die separiert werden sollen, kann man mit diversem Zubehör den Vorgang ermöglichen oder meistens noch sogar optimieren. Als Beispiele gibt es Deckel für die Analysesiebe, Reduzierstücke für verschiedene Siebgrößen vom Durchmesser her anzupassen, Schalldämmschränke um den auftretenden Geräuschpegel zu reduzieren, Ultraschall-Siebunterstützung für die winzigsten Partikel zu gewinnen, Zusatzgewichte um die Siebe ausgewogen zu halten ebenso wie Software, die Daten aus der einen oder anderen Analysensiebmaschine auswerten kann, etwa um die Qualität des Ausgangsproduktes und die Aussonderungsmenge zu bestimmen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.