Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmalkanülen Sterican® Chrom-Nickel-Stahl Arzneimittelzubereitung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einmalkanülen Sterican® Chrom-Nickel-Stahl Arzneimittelzubereitung
Einmalkanülen Sterican® Chrom-Nickel-Stahl Arzneimittelzubereitung
Artikel-Nr.:
     163-6284218
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     4550400-01
EAN/GTIN:
     4046964041037
Suchbegriffe:
Einmalkanüle
Einwegkanüle
Aspirationsspike
Aufziehkanüle
Einmalkanülen Sterican®, Chrom-Nickel-Stahl, Arzneimittelzubereitung
-Dünnwand-Kanüle
-Kanülenrohr aus nichtrostendem Chrom-Nickel-Stahl
-Extrem glatte Oberfläche und feindosierte Silikonbeschichtung
-Transparenter Luer-Lock-Ansatz aus Polypropylen
-Farbcodiert nach ISO 6009

Gauge G 18 x 1 1/2"
Farbe rot
Länge 40 mm
Ø außen 1,2 mm
Anschliff halbstumpf
Steril Ja
Verpackung Einzeln verpackt
Weitere Suchbegriffe: Entnahmekanüle, Entnahmespike, Zuspritzspike, Injektions-Kanüle, Injektionskanüle, Kanüle, Kanülen, Standard-Kanüle, Standardkanüle, einmalkanüle 1,2x40mm, einmalkanüle, einmalkanüle 1,8x40, Einmal,Kanülen, Sonderkanülen, slicon, kanülen braun, Knülen, kamülen, Polyprropylen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 12,24*
€ 18,29*
Lager 163
€ 18,90*
ab € 11,71*
€ 18,92*
€ 8,50*
ab € 15,64*
€ 22,54*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,27*
€ 23,45*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,92*
€ 22,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,63*
€ 22,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,18*
€ 20,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,29*
€ 17,01
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,84*
€ 16,47
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,71*
€ 13,93
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1171* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Aesculap
BC862R
ab € 31,01*
Sonstiges
Mediware
G1 2037
ab € 93,11*
Sonstiges
B. Braun
9082204
ab € 13,68*
Sonstiges
Becton Dickinson
BD 305887
ab € 15,31*
Sonstiges
Unigloves
3802
ab € 3,74*
Sonstiges
Servocomfort
F8 1186-S
ab € 324,29*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
054-0-111
ab € 32,16*
Sonstiges
AMPri
09290
ab € 0,92*
Sonstiges
ekamed
20281206
ab € 22,50*
Sonstiges
Fesmed
132316
ab € 20,99*
Sonstiges
HAEBERLE
15139
ab € 249,97*
Sonstiges
Servocomfort
G1 02
ab € 53,38*
Sonstiges
Servoprax
F6 1341301
ab € 19,31*
Sonstiges
Servoprax
I8 1306
ab € 6,04*
Sonstiges
Meditrade
1013
ab € 1,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.