Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gaswarngerät Safe-Ox+™ | Typ: Safe-Ox+™


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gaswarngerät Safe-Ox+™ | Typ: Safe-Ox+™
Gaswarngerät Safe-Ox+™ | Typ: Safe-Ox+™
Gaswarngerät Safe-Ox+™ | Typ: Safe-Ox+™
Artikel-Nr.:
     163-6284260
Hersteller:
     Analox Sensor Technology
Herst.-Nr.:
     AX1BK20X11Q2Y51
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gaswarngerät
gaswarngerät
Gaswarngerät Safe-Ox+ä
Die Verwendung von angereichertem O2 in Laboratorien stellt sowohl ein Brandrisiko als auch ein Vergiftungsrisiko dar. Außerdem liegt zusätzlich in der Nutzung von N2, LN2, He und Ar, aufgrund der Sauerstoff verdrängenden Eigenschaften der Gase, eine potentielle Erstickungsgefahr für alle Mitarbeiter. Ein unkontrollierter Gasaustritt kann zur Gefahr werden. Mit dem Gaswarngeräten von Analox wird dies verhindert. Sie messen zuverlässig den O2-Gehalt der Luft, auch in Anwesenheit von Inertgasen. Der Sensor sendet im Alarmfall einen akustischen Warnton und ein rotes Lichtsignal, das aus weiter Entfernung deutlich sichtbar ist. Somit wird ein sicheres Betreten und Arbeiten in Gefahrenbereichen gewährleistet.

-3 Alarmrepeater anschließbar
-Langlebiger Sensor (bis zu 7 Jahren)
-Minimale Kalibrierungsprüfung erforderlich - nur alle 12 Monate
-Einfaches Ablesen "OK", "Alarm" und "Störung"
-Einfache Installation und Wartung
-Unterstützt die Einhaltung der Gefahrenverordnung
Das Safe-OX+ä verfügt über zwei standardmäßig voreingestellte Alarmstufen bei 19,5 % und 23 % O2. Die Alarmstufen sind für Sauerstoffarmut und -überschuss konfiguriert - ein Alarm für zu hohen (23 %) und einer für zu niedrigen (19,5 %) Sauerstoffgehalt. Ausgestattet mit einem Relais für beide Alarmgrenzen (19,5 und 23 %) zu Steuerung eines potentialfreien Kontaktes, z.B. Ventillation.

Lieferumfang: O2 Sensoreinheit mit Relais am 2. Alarm und 1 Alarmrepeater, mit Netzteil.

Typ Safe-Ox+™
Stecker EU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.293,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.393,14*
€ 1.657,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.369,09*
€ 1.629,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.320,69*
€ 1.571,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.304,56*
€ 1.552,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.293,44*
€ 1.539,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.