Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umlaufkühler ULK | Typ: ULK 602


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umlaufkühler ULK | Typ: ULK 602
Umlaufkühler ULK | Typ: ULK 602
Artikel-Nr.:
     163-6284440
Hersteller:
     Fryka
Herst.-Nr.:
     030ULK602
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chiller
Cryostat
Cryothermostat
Durchlaufkühler
Umlaufkühler ULK
Zur Kühlung von Applikationen und Prozessen in Labor und Industrie. Durch die platzsparende Bauweise und das besonders leise Kälteaggregat sind die Kühler für die Aufstellung direkt am Arbeitsplatz bestens geeignet.

-Besonders energieeffizient durch EC-Technologie
-Leise und kompakt
-Kälteaggregat: vollhermetisch, luftgekühlt und wartungsarm
-Integrierter Einfülltrichter
-Selbstverschließende Schlauchverbinder mit Schnellkupplung
-Touchscreen-Regler mit Glasoberfläche und integrierter Füllstands- und Durchflussanzeige
-Einfrier- und Überhitzungsschutz
-Automatische Pumpenabschaltung bei Wassermangel
-Optischer und akustischer Alarm
-MOD-Bus Schnittstelle optional erhältlich

Typ ULK 602
Arbeitstemp.-Bereich -10 ... 40 °C
Druck 0,6 bar
Förderleistung 10 l / min
Kälteleistung kW bei 20°C 0,65
Weitere Suchbegriffe: Kryostat, Umlaufkühler, Umwälzkühler, chiller, Umwälzthermostat,Fryka, Umwälzthermostate,Fryka, lauda microcool
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.267,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 3.267,81* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.583,84*
€ 4.264,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.549,86*
€ 4.224,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.399,02*
€ 4.044,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.320,83*
€ 3.951,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.267,81*
€ 3.888,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.