Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Regeltechnik
>
Thermostate
>
Laborthermostate
>
Umlaufkühler
>
Artikel
Umlaufkühler ULK | Typ: ULK 2002
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
163-6284442
Hersteller:
Fryka
Herst.-Nr.:
030ULK2002
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Chiller
Cryostat
Cryothermostat
Durchlaufkühler
Umlaufkühler ULK
Zur Kühlung von Applikationen und Prozessen in Labor und Industrie. Durch die platzsparende Bauweise und das besonders leise Kälteaggregat sind die Kühler für die Aufstellung direkt am Arbeitsplatz bestens geeignet.
-Besonders energieeffizient durch EC-Technologie
-Leise und kompakt
-Kälteaggregat: vollhermetisch, luftgekühlt und wartungsarm
-Integrierter Einfülltrichter
-Selbstverschließende Schlauchverbinder mit Schnellkupplung
-Touchscreen-Regler mit Glasoberfläche und integrierter Füllstands- und Durchflussanzeige
-Einfrier- und Überhitzungsschutz
-Automatische Pumpenabschaltung bei Wassermangel
-Optischer und akustischer Alarm
-MOD-Bus Schnittstelle optional erhältlich
Typ ULK 2002
Arbeitstemp.-Bereich -10 ... 40 °C
Druck 2,9 bar
Förderleistung 12 l / min
Kälteleistung kW bei 20°C 2,30
... >
Lager 163
>
Temperieren
>
Umlauf-Umwälzkühler
Weitere Suchbegriffe:
Kryostat
,
Umlaufkühler
,
Umwälzkühler
,
fryka durchlaufkühler
,
chiller
,
Umwälzthermostat,Fryka
,
Umwälzthermostate,Fryka
,
lauda microcool
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.989,80*
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 5.989,80* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.369,12*
€ 7.579,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.318,14*
€ 7.518,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.119,80*
€ 7.282,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.034,71*
€ 7.181,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.989,80*
€ 7.127,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen