Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwaage ECE | Typ: ECE 20K-2N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattformwaage ECE | Typ: ECE 20K-2N
Plattformwaage ECE | Typ: ECE 20K-2N
Artikel-Nr.:
     163-6284596
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     ECE 20K-2N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Paketwaage
Päckchenwaage
Plattformwaage
Wägebrücken
Plattformwaage ECE
Diese Waage eignet sich für den mobilen Einsatz dank ihres Batteriebetriebs und ihrer extrem flachen Bauweise.


-Wägeplatte aus Kunststoff
-Große LCD-Anzeige mit Ziffernhöhe 21 mm
-Schnelle Einschwingzeit nur ca. 2 sec.
-Einfache Bedienung über 2 Tasten
-Batteriebetrieb möglich (Batterien, 6 x 1,5 V AA serienmäßig)
-AUTO-OFF Funktion
-Batterie-Betriebsdauer bis zu 100 h
-Waage wird ohne Netzadapter geliefert

Typ ECE 20K-2N
Max. Last 20000 g
Ablesbarkeit 10 g
Reproduzierbarkeit 10 g
Linearität ±40 g
Wägefläche (BxT) 320 x 260 mm
Breite 320 mm
Tiefe 300 mm
Höhe 60 mm
Abmessungen (BxTxH) 320 x 300 x 60 mm
Gewicht 1,6 kg
Art Hilfsenergie Batterie/Netzanschluss
Batterie/Akku 6 x 1,5 V, AA
Stromversorgung 220 ... 240 V·AC, 50 Hz
Weitere Suchbegriffe: Tischwaage, Tischwagen, paketwaage bis 20 kg, paketwaage, kern sohn paketwaage, Waage, Laborwaagen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 87,80*
€ 109,47*
Lager 163
€ 6,49*
ab € 79,12*
€ 109,50*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 87,29*
€ 110,88*
2 Tage
50
€ 4,90*
ab € 81,90*
€ 112,89*
€ 8,50*
ab € 100,44*
€ 123,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,50*
€ 130,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,22*
€ 128,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,34*
€ 119,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,75*
€ 103,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,12*
€ 94,15
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 79,12* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.