Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeschutzhandschuh TempDex 710 bis ca. 125°C | Handschuhgröße: 11


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Wärmeschutzhandschuh TempDex 710 bis ca. 125°C | Handschuhgröße: 11
Wärmeschutzhandschuh TempDex 710 bis ca. 125°C | Handschuhgröße: 11
Wärmeschutzhandschuh TempDex 710 bis ca. 125°C | Handschuhgröße: 11
Artikel-Nr.:
     163-6285463
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     3245427101214
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Noppenhandschuh
Noppenhandschuhe
noppenhandschuh
Der Wärmeschutzhandschuh / Hitzeschutzhandschuh TempDex 710 aus gekörntem Nitril bietet einen hervorragenden Hitzeschutz für Temperaturen unter 150 °C.

Durch seine anatomische Formung erhält der Anwender hohe Fingerfertigkeit. Das Noppenprofil sorgt für eine bessere Wärmeisolierung und mehr Grip.
Der Wärmeschutzhandschuh besitzt eine hervorragende Abriebbeständigkeit und sorgt so für eine lange Nutzungsdauer.
Für Lackierarbeiten an Blech und Glas ist der Wärmeschutzhandschuh silikonfrei um Spuren und Defekte zu vermeiden. Die dunkle Farbe des Wärmeschutzhandschuh ist speziell angepasst an die Bedürfnisse industrieller Umgebungen.

Anwendungsbereiche
  • Wärmeschutzhandschuh für die Keramik- und Kunststoffindustrie, z.B. Umgang mit Verbundstoffen nach Hitzeverarbeitung
  • Wärmeschutzhandschuh für das Baugewerbe (Heizungsbauer/Klempner), z.B. Wartung von Rohrleitungen und thermischen Geräten
  • Wärmeschutzhandschuh für das Arbeiten mit Gießformen in der Keramikindustrie
  • Wärmeschutzhandschuh für das Arbeiten mit heißem Stahl nach dem Schweißen
  • Wärmeschutzhandschuh für das Arbeiten mit heißen Rohrleitungen

>Normen
  • CE Cat. II
  • EN388
  • EN407
Handschuhgröße: 11
Länge: 280 mm
Material Beschichtung: Nitrilschaum
Max. Temperaturbeständigkeit: 125 °C
Temperaturbeständigkeit: 125 °C
Beidseitig tragbar: Nein
Weitere Suchbegriffe: Wärme,Schutzhandschuhe, Handschuh,Wärmeschutz, Handschuhe,Wärmeschutz, P:Hitzeschutzhandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,599* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 67,00*
€ 79,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 64,66*
€ 76,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 56,22*
€ 66,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 55,40*
€ 65,93
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 54,11*
€ 64,39
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 45,99*
€ 54,73
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.