Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spritzenvorsatzfilter aus NY 0,22 µm Ø 25 mm Male-Luer-Slip steril


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Spritzenvorsatzfilter aus NY 0,22 µm Ø 25 mm Male-Luer-Slip steril
Spritzenvorsatzfilter aus NY 0,22 µm Ø 25 mm Male-Luer-Slip steril
Artikel-Nr.:
     163-6285707
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     6285707
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filtrationsvorsatz
Spritzen-Vorfilter
Spritzenfilter
Spritzenvorsatzfilter
Spritzenvorsatzfilter NY, Nylon/Polyamid
LLG bietet eine Linie von Spritzenvorsatzfiltern an, speziell konzipiert für die effektive Filtration einer großen Palette von Flüssigkeiten, Lösungsmitteln, wässriger oder anorganischer Lösungen. Unsere Spritzenvorsatzfilter decken die meisten Anwendungen in der HPLC, in pharmazeutischen, umweltbezogenen, biotechnologischen, sowie Lebensmittel- und Getränkelaboratorien ab.


-Gespritzte Gehäuse aus Polypropylen und MABS
-Überlegene Druckstabilität der Gehäuse
-Passend für alle Spritzen mit Luer-Anschluss
Eher hydrophile Membran, optimal zur Filtration wässriger und organisch/wässriger mittelpolarer Flüssigkeiten.
Hervorragende chemische Beständigkeit gegen Ester, Basen und Alkohole. Mit Luer-Lock Eingang und Luer-Slip Ausgang. Sterile Produkte einzeln verpackt in einer Hartblisterverpackung.

Nur für Forschung und Entwicklung.

Ø Membran 25 mm
Porengröße 0.22 µm
Material Membran Nylon
Material Gehäuse Acryl
Steril Ja
Anschluss Eingang Luer-Lock female
Anschluss Ausgang Luer-Slip male
Farbe transparent
Eigenschaft hydrophil
Weitere Suchbegriffe: Spritzenvorsätze, spritzenfilter 0,22µm, spritzen vorfilter, spritzenfilter ø 25mm, Spritzenvorsatzfilter,Nylon, Einmal,Spritzenvorsatzfilter, Filtration,Spritzenvorsatzfilte, grobfilter, Spritzenvorsatzfilter § MY, 5ml Spritzen, Polyprropylen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,8042* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 73,12*
€ 87,01
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 71,53*
€ 85,12
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 66,06*
€ 78,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 58,16*
€ 69,21
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 56,70*
€ 67,47
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 51,03*
€ 60,73
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 45,92*
€ 54,64
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 40,21*
€ 47,85
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.