Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital-Refraktometer/Polarimeter RePo | Typ: RePo-1 Paket


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6.266 905
6.266 905
Artikel-Nr.:
     163-6286462
Hersteller:
     Atago
Herst.-Nr.:
     5020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digitalhandrefraktometer
Handrefraktometer
Präzisionsrefraktometer
Polarimeter
Digital-Refraktometer/Polarimeter RePo
All-in-One-Refraktometer und Polarimeter-Hybrid-Gerät. Es werden nur 3 ml Probe benötigt. Auf Knopfdruck können Reinheit, internationale Zuckerskala, spezifische Rotation und Konzentration angezeigt werden. Obere und untere Messgrenze einstellbar. Eine Kontrollleuchte informiert den Benutzer, ob ein Messwert innerhalb der Grenzen liegt.

RePo-1: kann sowohl Brix als auch optische Rotation der Probe messen.
Lieferumfang RePo-1Paket: Gerät, 100 ml Becher, 50 x Spritzefilter orange 45, 3 x 20 ml Spritzen, 100 x Easy Filter.

RePo-2: Wie RePo-1, zusätzlich bestimmt und zeigt RePo-2 die Menge an Fructose (%) innerhalb von HFCS. Das RePo-2 ist ideal für verschiedene Branchen wie Lebensmittelindustrie oder Zuckerraffination.

RePo-3: Wie RePo-1, zusätzlich bestimmt und zeigt RePo-3 die Menge an Invertzucker (%) aus Saccharose an. Das RePo-3 ist ideal für verschiedene Branchen, z.B. Zuckerraffinierung.

RePo-4: Wie RePo-1, zusätzlich bestimmt und zeigt RePo-4 die Menge an Fructose (%) und Honigfeuchte (%). Das RePo-4 ist ideal für die Qualitätskontrolle von Honig.

RePo-5: Wie RePo-1, zusätzlich zeigt RePo-5 den Brechungsindex (nD) einer Probe an. Das RePo-5 eignet sich hervorragend für die Qualitätskontrolle in verschiedenen Branchen wie Parfum-, Kosmetik- oder Pharmazeutische Industrie.
Spezifikationen
Messbereich
Drehwinkel:
Brix (%):
Temperatur:
-5 bis +5°
0 bis 85 %
15 bis 40 °C
Auflösung
Drehwinkel:
Brix (%):
Temperatur:
0,01°
0,1 %
0,1 °C
Genauigkeit
Drehwinkel:
Brix (%):
Temperatur:
±0,1° (bei 20 °C)
±0,2 %
±1 °C
Arbeitstemperatur: 5 bis 40 °C
Wellenlänge: 589 nm
Netzanschluss: 4 x AAA Alkali-Batterien
Abmessungen: 101 x 160 x 38 mm
Gewicht: 325 g
Schutzart: IP 67

Typ RePo-1 Paket
Für Zucker
Messbereich -130 - +130°Z
Weitere Suchbegriffe: digitalhandrefraktometer atago, polarimeter, Refraktometer,Digital, Digital,Refraktometer, Hand,Refraktometer, Digital,Polarimeter, 5ml Spritzen, reframtometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.004,94*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.588,10*
€ 1.889,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.523,72*
€ 1.813,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.311,49*
€ 1.560,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1.180,35*
€ 1.404,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.116,60*
€ 1.328,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1.004,94*
€ 1.195,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.