| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6287335 Herst.-Nr.: 760524 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Spritzenvorsatzfilter ReliaPrepä, regenerierte Cellulose Spritzenvorsatzfilter für die Filtration von Proben, wässrigen oder organischen Lösungen und Lösungsmitteln. Diese Spritzenvorsatzfilter eignen sich für Anwendungen in einer Vielzahl von Laborbereichen, wie z.B. in pharmazeutischen oder biotechnologischen Laboratorien.
-Stabiles, transparentes Gehäuse -Mit weiblichem Luer-Lock-Eingang -Sterile Produkte sind mit Etylenoxid sterilisiert und einzeln verpackt Hydrophile Membran. Ideal für die HPLC-Probenvorbereitung. Hohe Beständigkeit gegenüber Lösungsmitteln.
Ø Membran 25 mm Porengröße 0.2 µm Material Membran Celluloseacetat (CA) Material Gehäuse PP Steril Nein Anschluss Ausgang Luer-Slip male Eigenschaft hydrophil |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spritzenfilter, Spritzenvorsatzfilter, Spritzenvorsätze, spritzenfilter, Spritzenvorsatzfilter,regenerie, Filtration,Spritzenvorsatzfilte, grobfilter, Spritzenvorsatzfilter § MY, 5ml Spritzen |
| | |
| |