Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spritzenlose Filter SEPARA | Membran: PTFE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Spritzenlose Filter SEPARA | Membran: PTFE
Spritzenlose Filter SEPARA | Membran: PTFE
Artikel-Nr.:
     163-6287345
Hersteller:
     GVS
Herst.-Nr.:
     MV32ANPPT004CC0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ampullen
Ampullen (Labor)
Probengläser gesamt
Probengläser-Übersicht
Spritzenlose Filter SEPARA
SEPARA integriert in einem einzigen Gerät Auto-Sampler-Durchstechflasche, Filtrationsmembran, Kolben und Kappe / Septa. Der einstufige Filterprozess ist effizient und spart Zeit. Schnell und einfach zu bedienen. Geringer Probenverlust. Nach der Filtration ist die Probe bereit für den Einsatz in den meisten Standard Autosamplern. Die geschlitzte Septumkappe sorgt für eine einfache und saubere Probenübertragung. 5 unterschiedliche Septamaterialien, PP Vials mit Ø 12 x 33 mm, Filtervolumen 0,48 ml, Totvolumen <30 µl, maximale Betriebstemperatur 50 °C

Membran PTFE
Porengröße 0.45 µm
Farbe rot
Weitere Suchbegriffe: Filtrationsvorsatz, Spritzen-Vorfilter, Spritzenfilter, Spritzenvorsatzfilter, Spritzenvorsätze, Spritzenlose Filter, spritzenfilter 0,45µm, ampullen, Mini,Vials, Vials,Mini, Filter,Spritzenlose, glasvilas, 5ml Spritzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,47*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,1747* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 160,79*
€ 191,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 158,67*
€ 188,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 154,25*
€ 183,56
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 135,52*
€ 161,27
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 117,47*
€ 139,79
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.