Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kolbenpumpe komplett | Enddruck mbar: 93


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kolbenpumpe komplett | Enddruck mbar: 93
Kolbenpumpe komplett | Enddruck mbar: 93
Artikel-Nr.:
     163-6287586
Hersteller:
     Thomas by Gardner Denver
Herst.-Nr.:
     U2534C-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Vacuumpumpe
Vakuum Trockenpumpe
Vakuum-Pumpe
Vakuumpumpen
Kolbenpumpe, komplett
Verwendbar als Vakuumpumpe oder Kompressor in den verschiedensten physikalischen Anwendungen und Prozessen mit Dämpfen wie z.B. der Filtration, Gasprobenentnahme, Vakuumtrocknung und Automatisierungstechnik. Mit Hilfe der integrierten Manometer können die Vakuum- und Druckwerte permanent überwacht werden. Sie sind nur für trockene oder wässrige Anwendungen geeignet.

-Ölfrei
-Leichte Reinigung
-Einfache Wartung
-Einfache Handhabung und Steuerung
-Robuste Konstruktion
-Druckanschluss mit Abluft-Schalldämpfer
-Saug-/ Druckanschluss: Schlauchwelle DN 8 für Schlauchinnendurchmesser 8 mm

Lieferumfang: Vakuumpumpe, Vakuum- und Druckregler mit Manometer, Abscheider und Schalldämpfer
Spezifikationen
Saug-/ Druckanschluss: DN 8
Umgebungstemperatur: 10 ... 40 °C
Max. rel. Temperatur: 60 °C
Geräuschpegel DIN EN ISO 2151: 56 dB (A)
Schutzart: IP 20

Enddruck 93 mbar
Förderleistung 28 l / min
Überdruck 5,8 bar
Abmessungen (B x T x H) 206 x 224 x 254 mm
Gewicht 5.3 kg
Leistung 93 W
Weitere Suchbegriffe: vakuum trockenpumpe, Kolben,Pumpen, Vakuumpumpe,Welch, Vakuumpumpen,Welch, Pumpe,Kolben, Pumpen,Kolben, Kompressoren, vakoum, N86KTDC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 634,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 634,77* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 731,26*
€ 870,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 730,57*
€ 869,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 704,79*
€ 838,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 634,77*
€ 755,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.