Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Vacuumpumpe

  Vacuumpumpe  (436 Angebote unter 30.871.663 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Vacuumpumpe“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
VIGOR Vakuumpumpe ∙ V4369 ∙ 5-teilig ∙ Anzahl Werkzeuge: 5 (11 Angebote) 
Ansaugen und Umfüllen von Kraftstoffen, Ölen und anderen Flüssigkeiten Fassungsvermögen: 350 ml Für u.a. folgende Flüssigkeiten: Dieselkraftstoffe Benzin Bremsflüssigkeit Frostschutz Motoröl Getrie...
Vigor
V4369
€ 36,81*
pro Stück
 
 Stück
Makita DVP180Z Nicht kategorisiert (21 Angebote) 
Makita DVP180Z
Makita
DVP180Z
€ 241,68*
pro Stück
 
 Stück
Vakuumpumpe VP 04 (5 Angebote) 
Produktbeschreibung: passend für BST 300, BST 90, BST 250, BST 182 V/S, BST 352 V, Kaminbohrständer KBS 250, PLB 450 PowerLine, DBE 352, PLE 182 PowerLine, DBE 250 R, DBE 300, PLE 450 B PowerLine, ...
Elektrowerkzeuge Eibenstock
9204000
€ 1.011,46*
pro Stück
 
 Stück
Rems Vakuumpumpe (3 Angebote) 
Rems Vakuumpumpe Eigenschaften: für Vakuum ≤ – 900 mbar (90%) bestehend aus trockenlaufender Drehschieberpumpe, ölfrei, Förderleistung 6 m3/h, Kondensatormotor 230 V, 50 – 60 Hz, 250 W spritzwasser...
REMS
183670R220
€ 1.687,46*
pro Stück
 
 Stück
Makita DVP181ZK Elektrische Luftpumpe 113 l/min (18 Angebote) 
Vakuumpumpe mit Doppelstufenkompressor für die Luftevakuierung von Kältemittelkreisläufen Akku-Vakuumpumpe mit leistungsstarkem Doppelstufenkompressor für die Luftevakuierung von Kältemittelkreislä...
Makita
DVP181ZK
€ 655,12*
pro Stück
 
 Stück
Membran-Vakuumpumpe/Kompressor AirJet Mini, EPDM (2 Angebote) 
Die einköpfige Membran-Vakuumpumpe AirJet Mini eignet sich für vielfältige Anwendungen im Labor und der Industrie. Die trockenlaufende Membran-Vakuumpumpe fördert, verdichtet und evakuiert 100 % öl...
Bürkle
5625-2000
€ 657,71*
pro Stück
 
 Stück
Vakuumpumpe HR100A /230 (1 Angebot) 
Vakuumpumpe für ERSA HR100A /230
Kurtz Ersa
0IRHR100A-09
€ 215,79*
pro Stück
 
 Stück
Akku-Vakuum Pumpe (7 Angebote) 
Bis zu 90 Minuten Laufzeit im Manifold-Modus und 60 Minuten Laufzeit im Default-Modus mit einem M18™HIGH OUTPUT™ 8,0 Ah Akku<br> Liefert kabelgebundene Leistung<br> Sofortige Stromversorgung ermögl...
Milwaukee
4933492853
€ 466,50*
pro Stück
 
 Stück
AERO LIFT Vakuum-Schlauchheber FORCE-LIFT, Vakuumpumpe, Tragfähigkeit 45 kg (1 Angebot) 
AERO LIFT Vakuum-Schlauchheber FORCE-LIFT, mit Vakuumpumpe, Tragfähigkeit 45 kg Bitte beachten Sie, dass der FORCE-LIFT ohne einen dazugehörigen Saugfuß geliefert wird. Dieser ist optional über das...
k.A.
317646
€ 6.828,69*
pro Stück
 
 Stück
PCE Instruments Zweistufige HVAC Vakuumpumpe PCE-RVP 2200 (3 Angebote) 
PCE Instruments Zweistufige HVAC Vakuumpumpe PCE-RVP 2200 Die Zweistufige HVAC Vakuumpumpe von PCE Instruments sind mit einem leistungsstarken Motor ausgestattet, der ein hohes Drehmoment bietet. D...
PCE Instruments
PCE-RVP 2200
€ 385,51*
pro Stück
 
 Stück
Vakuum-Pumpe für Abflussreiniger (Ø 70 & 155 mm) - Effiziente Verstopfungsbeseitigung (1 Angebot) 
Vakuum-Pumpe für Abflussreiniger (Ø 70 & 155 mm) - Effiziente VerstopfungsbeseitigungDie Vakuum-Pumpe für Abflussreiniger ist ein handliches und vielseitiges Werkzeug, das entwickelt wurde, um Vers...
Toolland
1912
€ 15,07*
pro Stück
 
 Stück
SATRA S-XC1VP Vakuumpumpe Universalpumpe mit Saug- und Druckfunktion (1 Angebot) 
SATRA S-XC1VP Vakuumpumpe Universalpumpe mit Saug- und Druckfunktion Beschreibung: universell einsetzbare Handpumpe um Druck oder Vakuum zu erzeugen manuelle Bedienung das Pumpengehäuse ist aus Met...
ASTA
S-XC1VP
€ 59,33*
pro Stück
 
 Paket
testo 565i - Smarte Vakuumpumpe 10 CFM (5 Angebote) 
Die neue Vakuumpumpe testo 565i führt Evakuierungen an Kälteanlagen und Wärmepumpen vollautomatisch durch. Beim Erreichen des gewünschten Vakuum-Zielwerts wird das Abpumpen automatisch gestoppt und...
Testo
0564 5653
€ 664,94*
pro Stück
 
 Stück
Saint-Gobain Tygon® E-3603 Schlauch, Ø 4.8mm 6.4mm Klar Spezielles PVC Peristaltische Pumpe, Übertragung, Vakuum (1 Angebot) 
Schlauchrohr/flexibler Schlauch = Flexibles Rohr Innendurchmesser = 4.8mm Außendurchmesser = 6.4mm Material = Spezielles PVC Schlauchverwendung = Peristaltische Pumpe, Übertragung, Vakuum Maximaler...
Saint-Gobain Industrial & Consumer Solutions
ACF00011
€ 63,49*
pro Stück
 
 Stück
Vakuumpumpe (10 Angebote) 
Ansaugmenge 0,015 m³/min, - 0,8 bar, 92 W, Gewicht 2,5 kg, inkl. Saugschlauch.
Fein
92601022013
€ 409,43*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   30   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Vacuumpumpe
^

Vakuumpumpe

Vakuumpumpen dienen technisch gesehen dazu, einen luftleeren bzw. einen gasverdünnten Raum zu erzeugen. Dabei werden Vakuumpumpen nach dem von ihnen erzeugten Vakuum und ihrer technischen Wirkungsweise unterschieden.

Anwendungsgebiete für Vakuumpumpen

Sehr viele Abläufe, sind an vakuumtechnische Verfahren gebunden. So kommen Vakuumpumpen in der Luft- und Raumfahrt ebenso zum Einsatz, wie in der Fahrzeugindustrie. Im Bereich pharmazeutische und chemischen Industrie, werden mit Vakuumpumpen zum Beispiel Gefahrstoffe wie korrosive und abrasive Gase und Dämpfe aus der Luft gesaugt. Eine wesentliche Rolle spielen Vakuumpumpen auch in der Lebensmittelindustrie, wo mit Hilfe von Unterdruck Lebensmittel getrocknet werden (Vakuumtrocknung). So breit gefächert wie die Einsatzgebiete sind auch die unterschiedlichen Bauarten der einzelnen Pumpen

Verschiedene Bauarten und ihre Wirkungsweisen

Dampf- und Wasserstrahlpumpen:

Bei dieser Art Vakuumpumpe wird mit hoher Geschwindigkeit ein aus der Düse austretender Dampf oder Wasserstrahl erzeugt, der die einzelnen Moleküle mit sich reist. Hierbei wird ein Endvakuum von ca. 20 mbar erreicht.

Molekularpumpe:

Molekularpumpen bestehen aus einem kreisförmigen Behälter, in dem sich eine Rotorscheibe befindet. Dabei treten die Gasteilchen durch den Ansaugstutzen in die Pumpe ein und bekommen durch den schnell drehenden Rotor eine Vorzugsrichtung. Leider haben diese Pumpen einen entscheidenden Nachteil, denn durch den geringen Spalt zwischen Behälter und Rotor können sich diese Pumpen leicht Festfressen, weshalb sie mittlerweile durch neu entwickelte Turbomlekularpumpen abgelöst wurden.

Turbomolekularpumpe (TMP)

Die Turbomelekularpumpe, arbeitet zwar wie die Molekularpumpe, jedoch ist sie eine völlige Neuentwicklung der herkömmlichen Molekularpumpe. Die Funktionsweise dieser Pumpe beruht darauf, dass den Molekülen ein zusätzlicher Impuls in Richtung des Pumpenausgangs zugeführt wird. Von der Größe der einzelnen Moleküle hängt es später ab, ob ein zusätzlicher Impuls beim Verlassen des Rezipienten gegeben werden muss.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.