| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6289109 Herst.-Nr.: 0030119819 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Reaktionsgefäßständer Eppendorf Tube Racks, PP -Nummerierte Gefäßplätze für schnelle und einfache Orientierung -Aus Polypropylen (PP) für hohe chemische und physikalische Beständigkeit -Temperaturstabil von -86 °C bis 121 °C -Autoklavierbar (121 °C, 20 min) -Leichte Reinigung, geeignet für Laborspülmaschinen -Platzsparend stapelbar
Für Gefäße 1,5/2,0 ml Anzahl Stellplätze 36 Farbe weiß Material PP Min. Temperaturbeständigkeit -86 °C Max. Temperaturbeständigkeit 121 °C Temperaturbeständigkeit -86 ... 121 °C Autoklavierbar Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kühlrack für Reaktionsgefäße, Reaktionsgefäß Gestell, Reaktionsgefäß-Ständer, Reaktionsgefäßgestell, Reaktionsgefäßständer, Test Tube Rack, pcr-gefäße eppendorf, pcr gefäße, Reaktions,Gefäßständer, Ständer,Reaktionsgefäße, Mikro,Tube Racks, Polyprropylen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 40,96* | € 52,36* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 46,37* | € 59,60* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 47,86* | € 61,14* | | | | Lager 163 | | | | | | € 14,90* | ab € 49,73* | € 63,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 2 Stück (ab € 24,865* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|