| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 340-0030119819 Herst.-Nr.: 0030119819 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Eppendorf Tube Rack, 36 Plätze, für 1,5-mL- und 2,0-mL-Gefäße, Polypropylen, nummerierte Plätze, autoklavierbar, 2 Stück - Die Racks sind auch bei unterschiedlichen Formaten stapelbar – für eine platzsparende Aufbewahrung im Labor bei Nichtgebrauch - Rutschfeste Silikonfüße und eine Stellfläche, die ein Umkippen verhindert und eine sichere Handhabung garantiert - Wellenähnliches Design: Die Gefäßreihen sind in verschiedenen Höhen angeordnet, so dass die Reaktionsgefäße leicht zugänglich und klar zu erkennen sind - Aus Polypropylen (PP) für hohe chemische und physikalische Beständigkeit. - Besonders platzsparend durch optimale Anordnung der Gefäße im Verhältnis zur Stellfläche bei uneingeschränkter Handhabung der Gefäße. - Besonders flexibel: Bietet Platz für 1,5-mL- und 2,0-mL-Gefäße - Nummerierte Gefäßplätze für schnelle und einfache Orientierung und fehlerfreie Handhabung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Verpackungsvolumen: | 0,005 m³ | Verpackungshöhe: | 0,12 m | Verpackungsbreite: | 0,25 m | Verpackungstiefe: | 0,15 m | Ursprungsregion: | Schleswig-Holstein | Nettogewicht: | 0,319 kg | Bruttogewicht: | 0,354 kg | Ursprungsland: | Deutschland |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: PCR-Tube, PCR-Tubes, Reagiergefäß, Reaktionsgefäße, Kühlrack für Reaktionsgefäße, Reaktionsgefäß Gestell, Reaktionsgefäß-Ständer, Reaktionsgefäßgestell, Reaktionsgefäßständer, Test Tube Rack, pp 2ml reaktionsgefäß, reagiergefäß 2ml, reagiergefäß pp, Reaktionsgefäß-Gestell |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | 1000 | ![](/p.gif) | € 12,95* | ab € 0,04076* | € 0,05646* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1000 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 0,0478* | € 0,0645* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 14,90* | ab € 49,78* | € 63,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 340 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 55,45* | € 68,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 340 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 2 Stück (ab € 27,725* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 340 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 340 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | ![](/p.gif) | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|