Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschränke V-Move 90 | Typ: V90.196.045


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4.662 147
4.662 147
4.662 141
Artikel-Nr.:
     163-6291071
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     35034-005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheitsschrank feuerbeständig
feuerbeständiger Sicherheitsschrank
feuerfester Labor-Sicherheitsschran...
sicherheitsschrank feuerbeständig
Sicherheitsschränke V-Move 90
Die platzsparenden Sicherheitsschränke mit Vertikalauszug sorgen für optimale Übersicht und beidseitigen Zugriff auf alle eingelagerten Gebinde. Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen.

-Platzsparender Vertikalauszug
-Stabiler, hochwertiger und kratzfester Außenkorpus mit pulverbeschichteter Oberfläche
-Elektromotorisches Öffnen und Schließen
-Serienmäßige Schließautomatik nach 60 Sekunden mit optischem und akustischem Warnsignal
-Abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig) und Schließzustandsanzeige (Rot/Grün)
-Integrierte Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
-Integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss (NW 75) an eine technische Abluft
-Reling-System (optional)
-2 verschiedene Farbvarianten lieferbar: Lichtgrau RAL 7035 und Reinweiß RAL 9010

Lieferumfang Ausführungen:
1) Schrank ohne Inneneinrichtung
2) Schrank mit 4 x Fachboden, 1 x Lochblecheinsatz (2,5 l-Flaschen), 1 x Bodenauffangwanne
3) Schrank mit 5 x Fachboden, 1 x Lochblecheinsatz (1 l Flaschen), 1 x Bodenauffangwanne
4) Schrank links / rechts mit 4 x Fachboden, 1 x Lochblecheinsatz (2,5 l-Flaschen), 1 x Bodenauffangwanne
5) Schrank links / rechts mit 5 x Fachboden, 1 x Lochblecheinsatz (1 l Flaschen), 1 x Bodenauffangwanne,
6) Schrank links: 4 x Fachboden, 1 x Lochblecheinsatz (2,5 l-Flaschen), 1 x Bodenauffangwanne, rechts: 5 x Fachboden, 1 x Lochblecheinsatz (1 l Flaschen), 1 x Bodenauffangwanne

Optional:
-Umluftfilteraufsatz mit Abluftüberwachung (Art. Nr. 9.840 650)
-Entlüftungsaufsatz mit Abluftüberwachung (Art. Nr. 6.238 986)
-Entlüftungsaufsatz ohne Abluftüberwachung (Art. Nr. 9.840 616)
Spezifikationen V90.196.045.VDAC // V90.196.081.VDAC
Abmessungen, außen (B x T x H): 450 x 863 x 1966 mm // 819 x 863 x 1966 mm
Abmessungen, innen (B x T x H): 331 x 773 x 1750 mm // 701 x 773 x 1750 mm
Nettogewicht (Leerschrank): 344 kg // 500 kg

Typ V90.196.045
Ausführung 1
Farbe Reinweiß
Abmessungen außen (B x T x H) 450 x 863 x 1966 mm
Abmessungen innen (B x T x H) 331 x 773 x 1750 mm
Weitere Suchbegriffe: Sicherheits,Schrank, Sicherheits,Schränke, Chemikalien,Schrank, Chemikalien,Schränke, Kunststoffflaschen 350 ml, giftschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.973,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 3.973,07* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.280,20*
€ 5.093,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.239,32*
€ 5.044,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.076,37*
€ 4.850,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.002,00*
€ 4.762,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.973,07*
€ 4.727,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.