Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk-Wanduhr Skala mit Ziffern


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Funk-Wanduhr Skala mit Ziffern
Funk-Wanduhr Skala mit Ziffern
Artikel-Nr.:
     163-6291225
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     60.3517.55
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Wand-Uhr
Funk-Wanduhr, Skala mit Ziffern
-Analoge Anzeige mit Sekundenzeiger
-Geräuscharmes Sweep-Uhrwerk
-Rahmen aus gebürstetem Aluminium
-Glasabdeckung
-DCF-Funk-Signal
-1 x 1,5 V AA Batterie (nicht mitgeliefert)

Ø 305 mm
Höhe 45 mm
Abmessungen (ØxH) 305 x 45 mm
Anzeige Analog
Farbe hellblau
Gewicht 762 g
Art Hilfsenergie Batterie
Batterie/Akku 1 x 1,5 V, AA
Weitere Suchbegriffe: Wanduhr, wand-uhren pendel, wanduhr, Funk,Uhren, Uhr,Funk, Uhren,Funk, Wanduhren, Alumonium
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,44*
€ 26,55*
1 Tag
6
€ 4,90*
ab € 20,01*
€ 26,56*
6 Tage
36
€ 5,99*
ab € 19,95*
€ 27,29*
Lager 163
€ 18,90*
ab € 19,00*
€ 27,98*
1 Tag
52
Frei Haus
ab € 25,85*
€ 34,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 19,00* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.