Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmalspritzen Micro-Fine™+ Insulin


Menge:  Paket  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     163-6291835
Hersteller:
     Becton Dickinson
Herst.-Nr.:
     324825
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalspritze
Einwegspritzen
Injektionsspritze
Insulin-Spritze
Einmalspritzen Micro-Fineä+, Insulin
Einmalspritzen mit eingeschweißter Kanüle für U-100 Insuline. Die orangenen Kappen schützen den sterilen Innenraum der Spritzen.


-Dreifach-Facettenschliff
-Silikonbeschichtet
-Schwarze Skala mit großen Ziffern
-Pyrogen- und latexfrei

Nennvolumen 0,5 ml
Farbe Graduierung schwarz
Nadel mit
Länge Nadel 8 mm
Pyrogenfrei Ja
Weitere Suchbegriffe: Insulinspritze, einmalspritze becton dickinson, einmalspritze, u-100 insulin spritzen, Einweg-Spritzen, slicon, kanülen braun, 5ml Spritzen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
€ 14,90*
ab € 23,63*
€ 41,26*
4 Tage
14
€ 5,90*
ab € 32,76*
€ 45,32*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 41,26*
€ 49,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 39,84*
€ 47,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,59*
€ 35,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,73*
€ 34,19
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,61*
€ 34,05
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,63*
€ 28,12
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2363* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.